絞り込み
外径(Φmm)
精度
エコロジープロダクト

圧力測定フィルム(プレシート)
富士フイルム(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5枚)当日出荷圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
プレスケール(圧力測定フィルム)
富士フイルム¥49,980税込¥54,9781ケース欠品中締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。精度±10%以下(濃度計測定にて)
高温用プレスケール(圧力測定フィルム)
富士フイルム¥58,980税込¥64,8781個欠品中高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)精度(%)±10以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
ゼラストフィルム 鉄用
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要です。 使用後の脱脂クリーニングだけで袋に入れれば防錆完了です。日々の作業負担を軽減します。 袋から徐々に発生する成分により錆の発生を防ぎます。 水蒸気中に溶け込むというぜラスト成分の特性により、結露しやすい環境でも威力を発揮します。用途ゲージ、工具、部品など鉄製品の保管用に仕様ゼラストフィルム鉄用材質(本体)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行2RoHS指令(10物質対応)対応
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル
富士フイルム¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLWセット内容キャリブレーションシートA4×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル対応機種Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 Pro機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他読取A3/A4/A5メモリー容量64GB以上推奨環境推奨光源:白色LED/蛍光灯推奨照度:500~900Lux推奨色温度:5000~6500KOS16.0.3以上
圧力画像解析システム
富士フイルム¥579,800税込¥637,7801式9日以内出荷プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。仕様●最大読み取り回数:縦3回×横5回●CPU:2GHz以上適合(プレスケール)プレスケール全10品種(高温用含む)とプレシート全6品種(スキャナ)エプソン製 A4スキャナー GT-S640、GT-F740、GT-X830、GT-X980適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずるHDD32GB以上ディスプレイ1024×768以上、6万5千色以上解像度0.125、0.25、0.5、1、2mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成OSWindows10 Home/Pro(32Bit/64Bit)、Windows11 Home/Pro(64Bit)ストレージ2GB以上
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(PP貼り)
富士フイルム¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷フォルダー(PP貼り)はフォルダー(ボード紙)をPP加工したものです。油や水、薬品等、汚染度の高い現場下での使用に適しています。種別フォルダー(PP貼り)機能汚れ・水・油に強い加工をしたフォルダー
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル
富士フイルム¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLWセット内容ライセンス案内書対応機種Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 Pro機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他読取A3/A4/A5メモリー容量64GB以上推奨環境推奨光源:白色LED/蛍光灯推奨照度:500~900Lux推奨色温度:5000~6500KOS16.0.3以上