特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジ(MPa)から絞り込む
  • プレスケール 富士フイルム

    プレスケール

    富士フイルム(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
    用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
  • 圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルム

    圧力測定フィルム(プレシート)

    富士フイルム(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5枚)
    当日出荷
    圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
    用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
  • プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム

    プレスケール(圧力測定フィルム)

    富士フイルム
    49,980税込54,978
    1ケース
    当日出荷
    締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
    精度±10%以下(濃度計測定にて)
  • 高温用プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム

    高温用プレスケール(圧力測定フィルム)

    富士フイルム
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
    幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)精度(%)±10以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
  • ゼラストフィルム 鉄用 SK(新潟精機)

    ゼラストフィルム 鉄用

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要です。 使用後の脱脂クリーニングだけで袋に入れれば防錆完了です。日々の作業負担を軽減します。 袋から徐々に発生する成分により錆の発生を防ぎます。 水蒸気中に溶け込むというぜラスト成分の特性により、結露しやすい環境でも威力を発揮します。
    用途ゲージ、工具、部品など鉄製品の保管用に仕様ゼラストフィルム鉄用材質(本体)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレスケール プレシート(5枚入) 富士フイルム

    プレスケール プレシート(5枚入)

    富士フイルム
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

圧力測定フィルム