絞り込み
ブランド
  • 富士フイルムイメージングシステムズ
  • SK(新潟精機)(1)
  • フロンケミカル(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0.006~0.05(1)
  • 0.05~0.2(1)
  • 0.2~0.6(1)
  • 0.5~2.5(2)
  • 10~50(1)
  • 50~130(2)
  • 130~300(2)
精度
  • ±10%(4)
外径(Φmm)
  • 320(1)
320
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルムイメージングシステムズ圧力測定フィルム(プレシート)富士フイルムイメージングシステムズ(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5枚)
欠品中
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズプレスケール富士フイルムイメージングシステムズ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
欠品中
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル富士フイルムイメージングシステムズ
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A4サイズまで機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代OS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容ライセンス案内書
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル富士フイルムイメージングシステムズ
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A4サイズまで機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代OS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル
圧力画像解析システム 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析システム富士フイルムイメージングシステムズ
579,800税込637,780
1式
9日以内出荷
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
高温用プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズ高温用プレスケール(圧力測定フィルム)富士フイルムイメージングシステムズ
55,980税込61,578
1個
欠品中
高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用キャリブレーションシート 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用キャリブレーションシート富士フイルムイメージングシステムズ
29,980税込32,978
1枚
9日以内出荷
種別キャリブレーションシート主な用途読取時に使用する校正用の台紙
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(ボード紙) 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(ボード紙)富士フイルムイメージングシステムズ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(PP貼り) 富士フイルムイメージングシステムズ圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル用フォルダー(PP貼り)富士フイルムイメージングシステムズ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
フォルダー(PP貼り)はフォルダー(ボード紙)をPP加工したものです。油や水、薬品等、汚染度の高い現場下での使用に適しています。
種別フォルダー(PP貼り)機能汚れ・水・油に強い加工をしたフォルダー
プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルムイメージングシステムズプレスケール(圧力測定フィルム)富士フイルムイメージングシステムズ
51,980税込57,178
1ケース
欠品中
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)

圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

圧力測定フィルム