温度計・温湿度計その他関連用品 :「校正証明書付」の検索結果
関連キーワード
突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様測定範囲:-50~+150℃●分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番6-8821-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥18,750
税込¥20,625
14日以内出荷
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。