騒音計・地震計・振動計 :「周波数 測定 器」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±1.5dB
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース
寸法(mm)203×76×38
質量(g)約515
電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)
測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)
表示4桁LCD表示
センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)
データ出力SDカード/RS-232C/USB出力
サンプリング約1回/秒
使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)
保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)
測定間隔1~3600秒
時計機能内蔵(年/月/日/時:分)
測定周波数範囲10Hz~1KHz
メモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。