騒音計・地震計・振動計 :「騒音測定」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手軽に持ち運べる軽量・コンパクトタイプです。パソコンに接続でき、容易にデータ管理・加工が可能です。
仕様測定項目:騒音レベルLp・時間平均サウンドレベルLeq・C特性ピークLCpeak・騒音レベル最大値Lmax 測定範囲:A特性/30~130dB、C特性/36~130dB、Z特性/46~130dB 周波数範囲:20~8000Hz 表示:液晶・バックライト付き メモリ:128データ インターフェース:RS232C 対応OS:Windows(R)7/8.1/10 電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) サイズ:48×24×206mm 重量:約120g(電池含む) JIS C1516:2014 クラス2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、IEC 61672-1(classⅡ)
アズワン品番1-3219-11
1台
¥239,800
税込¥263,780
12日以内出荷
1/1、1/3オクターブ実時間分析カード(付属)を差し替えるだけで、FFT分析やRSR(リアルサウンドレコーディング)が可能です。
寸法(mm)86×46×285
質量(g)約450
品名精密騒音機
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
測定項目騒音レベルLA・音圧レベルLc/Lp・等価騒音レベルLAeq・時間率騒音レベル最大値Lmax/最小値/L05/L10/L50/L90/L95
対応OSWindows(R)7/8.1/10
測定レベル範囲A特性(dB)28~130
測定レベル範囲C特性(dB)37~130
インターフェースUSB1.1
メモリー内蔵メモリまたはSDカード
測定レベル範囲(dB)Z(FLAT)特性/39~130、C/Z(FLAT)特性ピーク音圧レベル/55~135/60~135
アズワン品番1-3340-22
1個
¥409,800
税込¥450,780
欠品中
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。