絞り込み
ブランド
- EXCEL(エクセル)
- モノタロウ(2)
- リオン(138)
- 昭和測器(55)
- SKC(環境測定)(36)
- IMV(29)
- A-Gas Japan(11)
- マザーツール(10)
- SRIC(スリック)(9)
- TIME(5)
- 小野測器(4)
- testo(テストー)(4)
- SMART SENSOR(US)(4)
- ケニス(4)
- アズワン(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- イチネンTASCO(3)
- 野中理化器製作所(3)
- エクセル(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る

サウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。材質(本体)ABS樹脂製タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
マイクロサウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体寸法(mm)165×60×25本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
マイクロサウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥69,980~税込¥76,978~1個32日以内出荷電源乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)本体寸法(mm)225×83×68本体質量(g)830その他の機能レベルメーター/ACアダプタージャック出力インピーダンス(Ω)105周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約3.3電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
マイクロサウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体寸法(mm)114×72×33本体質量(g)120出力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)40~20消費電力(mA)約1.9電圧増幅度(dB)40入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1