騒音計・地震計・振動計 :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ 測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃ 質量(g)81(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) 使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ 機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ 校正 サンプリング約3回/秒 周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性) 保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
6,400 税込7,040
翌日出荷

仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール 材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管 質量(g)190 本体寸法(mm)270~1530 アズワン品番64-7872-24
1本
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト 質量(g)300 本体寸法(mm)530~1570 アズワン品番64-7872-27 先端径(Φmm)60
1本
13,200 税込14,520
翌日出荷

材質炭素鋼鋳鋼品、アルミシャフト 質量(g)270 本体寸法(mm)410~1070 アズワン品番64-7872-26 先端径(Φmm)60
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール 材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管 質量(g)220 本体寸法(mm)330~2020 アズワン品番64-7872-25
1本
11,700 税込12,870
翌日出荷