デジタル騒音計エスコ翌日出荷
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃質量(g)81(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ校正可サンプリング約3回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
ページ: 1/ 3
音響校正器リオン税込¥131,780~¥119,800~
普通騒音計リオン税込¥186,780~¥169,800~