騒音計・地震計・振動計 :「ソフトウエア」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490 電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売)) 精度±1.4dB(94dB@1kHz) 表示分解能0.1dB マイクロホンコンデンサマイクロフォン インターフェースSDカード/RS-232C/USB 測定レベル範囲(dB)30~130 サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600 ディスプレイ液晶ディスプレイ レンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB) 使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと) 電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45 測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷