騒音計・地震計・振動計 :「データロガー記録計」の検索結果
関連キーワード
2チャンネル同時表示。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)
測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm
質量(g)センサープローブ:99
電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)
ケーブル長(m)1.2
精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)
測定方式圧電センサ
表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定
寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37
インターフェースRS232/USB
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×38mm
測定周波数10Hz~1kHz
記録間隔1秒~3600秒
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能。機械設備等の振動測定に。データロガー付なのでPCでデータ管理。データはエクセル形式で保存可能
仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)
測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm
質量(g)センサープローブ:99
電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)
ケーブル長(m)1.2
精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)
測定方式圧電センサ
表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm
機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定
寸法(Φ×mm)Φ16×37
インターフェースRS232/USB
サンプリング1回/秒
ディスプレイ52×38mm
測定周波数10Hz~5kHz
記録間隔1秒~3600秒
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490
電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))
精度±1.4dB(94dB@1kHz)
表示分解能0.1dB
マイクロホンコンデンサマイクロフォン
インターフェースSDカード/RS-232C/USB
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600
ディスプレイ液晶ディスプレイ
レンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
等価騒音レベル測定可能。音圧レベル測定可能。SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600
質量(g)約323
電源単3電池×6
表示分解能0.1dB
動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)
マイクロホンコンデンサマイクロホン
周波数特性A特性、C特性
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング1回/秒
レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。A/C特性、FAST/SLOWに対応。オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。50dBのダイナミックレンジ
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約295(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。