騒音計・地震計・振動計 :「磁気測定」の検索結果
関連キーワード
振動計のベーシックモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定。振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)
寸法(mm)センサ部:Φ16×30
質量(g)磁気プローブ:約38
電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフ
コード長さ(m)1.2
精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)
センサー圧電型センサ
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒
使用環境0~40℃、0~80% RH
測定周波数10Hz~1kHz
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。