騒音計・地震計・振動計 :「分析」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合)
周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能
最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能
データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き
testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用
周波数範囲20-8kHz
仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ
付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書
トラスコ品番820-7541
質量(g)390
精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)
分解能0.1dB
動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec
周波数特性A/C
バッテリー4 x type AA batteries
測定レベル範囲(dB)20~130
測定単位dB
測定間隔0.5秒
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。