標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
種類ローノイズケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)1.2
種類ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)マイクロコネクタ:-20~160、ミニチュアコネクタ:-20~110
接続接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)1.2
信号出力ケーブル
ケーブル長(m)2
コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
信号ケーブル延長用コネクタ
用途ケーブル延長時の接続コネクタとして使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
仕様接続元(センサー):NP-2120、NP-2810、NP-3120、NP-3121、NP-3130、NP-3131(NP-2130、NP-3910×2、NP-510、NP-5101、NP-520、NP-5201、NP-550、NP-560×2、NP-602×1)*3*2: NP-0021 ミニチュア/BNC変換コネクターが必要です。*3:( )中は生産完了製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)2.4
専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
仕様接続元(検出器):NP-3331B、3331N30(NP-3331、3331A、3331N20)
使用温度範囲(℃)-20~+110
ケーブル径(Φmm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
仕様接続元(検出器):NP-3560B、(NP-3560A)
使用温度範囲(℃)-90~+200
ケーブル長(m)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)A部:2.54、B部:1.96
専用信号ケーブル
NPシリーズ加速度検出器の専用ケーブルになります。
仕様接続元(検出器):NP-2710
種類ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)-90~+260
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)2
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタDR-4S-4、横出し
ケーブル対応:NP-0222/0232
取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)20
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)14(Hex)×23(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品専用ケーブル(3m)、M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)5.4
タイプ小型・汎用
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)11(Hex)×14.5(H)
構造シェア型
感度0.5mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)チタン
取付ねじM3メネジ
周波数範囲5Hz~6kHz±0.5dB、5Hz~15kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0150シリーズ
コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)4400
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)0.2
タイプ超小型・軽量
使用温度範囲(℃)-50~+160
構造シェア型
感度0.035pC/(m/s2)±20%
材質(ケース)チタン
取付ねじ接着
周波数範囲fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dB
コネクタケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)100000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)3.5×2.5
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)50
タイプ簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+85
外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H)
構造シェア型
感度5.0mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0140シリーズ
コネクタTNCコネクタ上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)700
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品NP-0162(3mケーブル)、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)2
タイプ小型・高温
使用温度範囲(℃)-71~+260
外形寸法(mm)7.9(Hex)×8.4(H)
構造シェア型
感度0.306pC/(m/s2)±10%
材質(ケース)チタン
取付ねじM3オネジ
周波数範囲fc~10kHz ±5%、fc~20kHz ±3dB
ケーブル対応:NP-0160シリーズ
コネクタ5-44同軸、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)22600
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:取付面絶縁
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)34
タイプ汎用・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)5.5
タイプ小型・軽量
使用温度範囲(℃)-30~+110
外形寸法(mm)10(Hex)×12.5(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM3メネジ
周波数範囲2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0150シリーズ
コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品取扱説明書、出荷特性表
質量(g)0.6
タイプ小型・軽量
使用温度範囲(℃)-20~+160
構造シェア型
感度0.16pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)チタン
取付ねじ接着
周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB
コネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)10000
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)59
タイプ防水
使用温度範囲(℃)-20~+80
外形寸法(mm)17(Hex)×59(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB
コネクタケーブル直出し、10-32同軸プラグ、ミチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)50
タイプ簡易防水・CE適合・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)17(Hex)×37.5(H)
構造シェア型
感度5.0mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0140シリーズ
コネクタTMCコネクタ上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)700
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:取付面絶縁
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)69
タイプ高感度・フロート
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)21(Hex)×37.5(H)
構造シェア型
感度10mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~8kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)220
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)46
タイプ高感度
使用温度範囲(℃)-20~+110
外形寸法(mm)17(Hex)×32(H)
構造シェア型
感度10mV/(m/s2)±1dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)220
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品イモネジ M3、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)1.9
タイプ小型・軽量
使用温度範囲(℃)-30~+110
外形寸法(mm)7(Hex)×11.5(H)
構造シェア型
感度1.0mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)チタン
取付ねじM3メネジ
周波数範囲2Hz~6kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB
ケーブル対応:NP-0150シリーズ
コネクタM3同軸、マイクロコネクタ、上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)2200
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)25
タイプ汎用
使用温度範囲(℃)-20~+140
外形寸法(mm)14(Hex)×23.5(H)
構造シェア型
感度5pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5メネジ
周波数範囲fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)8000
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)12
タイプ小型
使用温度範囲(℃)-20~+160
外形寸法(mm)12(Hex)×16(H)
構造シェア型
感度1.2pC/(m/s2)±2dB
材質(ケース)SUS303
取付ねじM5オネジ
周波数範囲fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dB
ケーブル対応:NP-0120/0130シリーズ
コネクタ10-32同軸(ミニチュア)、上出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)20000
1個
¥60,980
税込¥67,078
6日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
仕様接地/絶縁:ケース接地
付属品5-40 UNC/M3交換ネジ(2個)、取付ワックス、マウントベース(NP-0035)、取扱説明書、出荷特性表
質量(g)5.3
タイププリアンプ内蔵型・小型3軸
使用温度範囲(℃)-54~+121
構造シェア型
感度1.02mV/(m/s2)±10%
材質(ケース)チタン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10.2×10.2×10.2(突起物を除く)
取付ねじ接着剤又は5-40UNCメネジ
周波数範囲(X軸)2Hz~5kHz±5%、(Y、Z軸)2Hz~10kHz±5%
ケーブル対応:NP-0252/0262
コネクタ1/4-28(4ピン)コネクタ、横出し
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)4900
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)
出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上
電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)
適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2
測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)
表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示
測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)
検定つき
マイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)
機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)
レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)
電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)
サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)
周波数重み付け特性A、C、Z
型式承認番号TS223
表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 s
メモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組
自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下
測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)
直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
時間重み付け特性FAST、SLOW
直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)
バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)
推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計
本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。
音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。
失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。
計量法型式承認番号:TF172
付属品AC アダプタ(PB-7090)信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド
質量(g)540(電池含む)
電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ
適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス1、JIS C 1516:2014 クラス1、IEC 61672-1:2013 Class 1、ANSI S1.4-2014/Part1 Class1
測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42
周波数範囲(Hz)10~20k
測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:24~138、C:32~138、Z:38~138
周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計
本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。
音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。
失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。
計量法型式承認番号 T S171
付属品AC アダプタ(PB-7090)、信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド
質量(g)540(電池含む)
電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ
適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス2、JIS C 1516:2014 クラス2、IEC 61672-1:2013 Class 2、ANSI S1.4-2014/Part1 Class2
測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42
周波数範囲(Hz)10~8k
測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:23~138、C:30~138、Z:36~138
周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
騒音計・地震計・振動計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。