騒音計 (1) 騒音計・地震計・振動計その他関連用品 (19) カテゴリ: 騒音計・地震計・振動計ブランド: 小野測器すべて解除
普通騒音計(検定付) 小野測器 3日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様 プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ) 出力 【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上 電源 単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション) 適合規格 JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2 測定項目 Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave) 表示 LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間 手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max) 検定 つき マイクロホン MI-1433(公称感度レベル-29 dB) 機能 スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個) レベルレンジ 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ) 電池寿命(連続時間) 約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時) サンプリング周期 31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN) 周波数重み付け特性 A、C、Z 型式承認番号 TS223 表示更新時間 数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 s メモリー機能 マニュアル:全演算値100 データ組 自己雑音レベル(dB) A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下 測定周波数範囲 10 Hz~8 kHz(JIS、IEC) 直線動作範囲(dB) リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ) 時間重み付け特性 FAST、SLOW 直線動作全範囲(dB) A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC) バックアップ期間 内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合) 推奨機器 音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
小型マイクロホン 小野測器 3日以内出荷
今まで設置が困難だった空間にも、音場への影響を与えず使用ができる「超小型マイクロホン」です。
超小型!狭い空間でも外乱にならず音圧測定が可能
超軽量!両面テープで固定も可能
TEDS、CEマーキングに対応
用途 狭い場所の音圧計測/複数使用による音圧分布計測 付属品 データシート:1 部、取扱説明書:(和英)各 1 部 適合 【CEマーキング】EMC 指令 2014/30/EU 規格 EN61326-1、RoHS 指令 2011/65/EU 規格 EN50581【TEDS】IEEE 1451.4:2004 Version: 1.0、Template :27 Microphone with built-in Preamplifier 質量(g) 約 48(製品)/ 約 0.3(センサ部のみ) タイプ 自由音場型 使用温度範囲(℃) -30 ~ +80 センサ部の先端から 2500 mm 以内 / 0 ~ +50 センサ部の先端から 2500 mm 以外(プリアンプ部のコネクタまで) 外形寸法(mm) プリアンプ部:Φ13.6×46.8(BNCコネクタ込み)、ケーブル(ブッシュ込):2850 電圧(V) DC18 ~ 26(定格 24) 感度 -37 .0± 3 dB re.1 V/Pa (14 mV/Pa) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) センサ部:4.7×7.1×3.3 周波数範囲 200 ~ 16 kHz (± 2.5 dB) 電流(mA) 2.2 ~ 4.9(定格 4.0) 保存温度範囲(℃) -10 ~ +60 (センサ部、プリアンプ部) 音圧レベル(dB) 114 以上(1 kHz、全高調波歪率:3 %) 駆動方式 CCLD(定電流駆動) RoHS指令(10物質対応) 対応 自己雑音レベル(dB) 36 以下(A特性) 保存湿度範囲(%RH) 0 ~ 90(結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 0 ~ 90(結露しないこと)
NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器 当日出荷 から 5日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 構造 シェア型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.2×14.2×14.2(突起物を除く) コネクタ DR-4S-4、横出し ケーブル 対応:NP-0222/0232 取付ねじ 接着又はマウンティンググリップM5メネジ 仕様 接地/絶縁:ケース接地 RoHS指令(10物質対応) 対応
NP-3000シリ ーズ プリアンプ内蔵型 3軸 加速度検出器 小野測器 7日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 5-40 UNC/M3交換ネジ(2個)、取付ワックス、マウントベース(NP-0035)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 5.3 タイプ プリアンプ内蔵型・小型3軸 使用温度範囲(℃) -54~+121 構造 シェア型 感度 1.02mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) チタン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 10.2×10.2×10.2(突起物を除く) 取付ねじ 接着剤又は5-40UNCメネジ 周波数範囲 (X軸)2Hz~5kHz±5%、(Y、Z軸)2Hz~10kHz±5% ケーブル 対応:NP-0252/0262 コネクタ 1/4-28(4ピン)コネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 4900
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 59 タイプ 防水 使用温度範囲(℃) -20~+80 外形寸法(mm) 17(Hex)×59(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB コネクタ ケーブル直出し、10-32同軸プラグ、ミチュアコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 50 タイプ 簡易防水・TEDS対応・CE適合・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+85 外形寸法(mm) 17(Hex)×37.5(H) 構造 シェア型 感度 5.0mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0140シリーズ コネクタ TNCコネクタ上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 700
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 50 タイプ 簡易防水・CE適合・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 17(Hex)×37.5(H) 構造 シェア型 感度 5.0mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 2Hz~4kHz±5%、2Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0140シリーズ コネクタ TMCコネクタ上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 700
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:取付面絶縁 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 69 タイプ 高感度・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 21(Hex)×37.5(H) 構造 シェア型 感度 10mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~8kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 220
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 46 タイプ 高感度 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 17(Hex)×32(H) 構造 シェア型 感度 10mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~4kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 220
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:取付面絶縁 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 34 タイプ 汎用・フロート 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 17(Hex)×32(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~10kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 20 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 14(Hex)×23(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 5Hz~5kHz±0.5dB、5Hz~12kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸、ミニチュアコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 専用ケーブル(3m)、M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 5.4 タイプ 小型・汎用 使用温度範囲(℃) -20~+110 外形寸法(mm) 11(Hex)×14.5(H) 構造 シェア型 感度 0.5mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) チタン 取付ねじ M3メネジ 周波数範囲 5Hz~6kHz±0.5dB、5Hz~15kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0150シリーズ コネクタ M3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 4400
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M3×0.5 L=4、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 5.5 タイプ 小型・軽量 使用温度範囲(℃) -30~+110 外形寸法(mm) 10(Hex)×12.5(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±1dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M3メネジ 周波数範囲 2Hz~8kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0150シリーズ コネクタ M3同軸、マイクロコネクタ、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-3000シリーズ プリアンプ内蔵型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 イモネジ M3、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 1.9 タイプ 小型・軽量 使用温度範囲(℃) -30~+110 外形寸法(mm) 7(Hex)×11.5(H) 構造 シェア型 感度 1.0mV/(m/s2 )±10% 材質(ケース) チタン 取付ねじ M3メネジ 周波数範囲 2Hz~6kHz±0.5dB、0.8Hz~16kHz±3dB ケーブル 対応:NP-0150シリーズ コネクタ M3同軸、マイクロコネクタ、上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 2200
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器 5日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 M5×0.8 L=8、止めネジ、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 25 タイプ 汎用 使用温度範囲(℃) -20~+140 外形寸法(mm) 14(Hex)×23.5(H) 構造 シェア型 感度 5pC/(m/s2 )±2dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5メネジ 周波数範囲 fc~5kHz ±0.5dB、fc~12kHz ±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸(ミニチュア)、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 8000
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器 6日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 NP-031(マウントベース)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 12 タイプ 小型 使用温度範囲(℃) -20~+160 外形寸法(mm) 12(Hex)×16(H) 構造 シェア型 感度 1.2pC/(m/s2 )±2dB 材質(ケース) SUS303 取付ねじ M5オネジ 周波数範囲 fc~6kHz ±0.5dB、fc~15kHz ±3dB ケーブル 対応:NP-0120/0130シリーズ コネクタ 10-32同軸(ミニチュア)、上出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 20000
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 NP-0162(3mケーブル)、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 2 タイプ 小型・高温 使用温度範囲(℃) -71~+260 外形寸法(mm) 7.9(Hex)×8.4(H) 構造 シェア型 感度 0.306pC/(m/s2 )±10% 材質(ケース) チタン 取付ねじ M3オネジ 周波数範囲 fc~10kHz ±5%、fc~20kHz ±3dB ケーブル 対応:NP-0160シリーズ コネクタ 5-44同軸、横出し RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 22600
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 0.6 タイプ 小型・軽量 使用温度範囲(℃) -20~+160 構造 シェア型 感度 0.16pC/(m/s2 )±2dB 材質(ケース) チタン 取付ねじ 接着 周波数範囲 fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB コネクタ ケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 10000 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 6.5×3.7
NP-2000シリーズ 電荷出力型加速度検出器 小野測器 4日以内出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型・軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途 振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様 接地/絶縁:ケース接地 付属品 取り外し工具、取扱説明書、出荷特性表 質量(g) 0.2 タイプ 超小型・軽量 使用温度範囲(℃) -50~+160 構造 シェア型 感度 0.035pC/(m/s2 )±20% 材質(ケース) チタン 取付ねじ 接着 周波数範囲 fc~1kHz ±5%、fc~6kHz ±10%、fc~20kHz ±3dB コネクタ ケーブル:直出し3m、径Φ0.8mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 100000 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) 3.5×2.5
加速度検出器 NP-2506 小野測器 4日以内出荷
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品 荷特性表 材質 チタニウム(ケース) 質量(g) 約1.2 取付方式 接着 使用温度範囲(℃) -50~+160 構造 シェア型 周波数(kHz) 60 感度 0.04pC/(m/s2 )±20% 出力方式 電荷出力型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 8×7×5.5 周波数範囲(Hz) fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%) 絶縁抵抗(MΩ) 10000以上(DC50V) ケーブル 直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア) 耐衝撃性 50000m/s2 以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大加速度(m/s2 ) 25000 静電容量(pF) 580±20%(ケーブル含む)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 騒音計・地震計・振動計 の新着商品 ページ: 1/ 3
音響校正器 リオン 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~
普通騒音計 リオン 税込 ¥ 186,780 ~ ¥ 169,800 ~