騒音計・地震計・振動計 :「エクセル excel サウンドスコープ」の検索結果
タイプ片耳式レシーバー
長さ(mm)170~1150
材質(本体)金属製
質量(g)60
本体寸法(mm)-
フィーラー10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
付属品マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1
質量(g)190
電源乾電池(006P9V)
本体寸法(mm)165×60×25
消費電力約2.6mA
出力インピーダンス(Ω)36
周波数帯域(kHz)20~20KHz
電圧増幅度(dB)60
回路フィルター回路LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZHIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット
入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。