環境測定その他関連用品 :「アクセサリー」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです。
トラスコ品番838-2825 型式【主要】F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く) 長さ(m)1.5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズD-2Xシリーズ 内部液#300(KCl)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工場現場用 仕様各1袋の分量は500mL用。 トラスコ品番838-2955 質量(g)80 名称中性リン酸塩標準液用粉末 pH値6.86
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

水深1mまでの没水測定が可能です。 汎用電気伝導率セル。
仕様防水形 セル定数100m-1(1cm-1) 測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 必要サンプル量(mL)20~30 素子【温度補償】内蔵 使用温度範囲(℃)0~80 シリーズD-2Xシリーズ 質量(g)180 トラスコ品番838-2838
1個
35,980 税込39,578
欠品中

仕様フタル酸塩標準液 トラスコ品番838-2967 型式pH共通 質量(g)600 pH値4.01
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途IG-310/IG-320用 トラスコ品番838-2858 型式【主要】IG-310
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様中性リン酸塩標準液 トラスコ品番838-2966 型式pH共通 質量(g)600 pH値6.86
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番838-2826 型式【主要】F-52、53、54、55、72、73、74、DS-52用 長さ(m)【アナログ出力用】1.5
1個
1,298 税込1,428
欠品中

仕様汎用(浸せき形) トラスコ品番838-2890 測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~100 素子【温度補償】内蔵 必要サンプル量(mL)15 セル定数100m-1(1cm-1)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定に トラスコ品番838-2200 型式IT-330 耐熱温度(℃)550
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
トラスコ品番838-2971 質量(g)150
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

用途工場現場用 仕様各1袋の分量は500mL用。 トラスコ品番838-2954 質量(g)95 名称フタル酸塩標準液用粉末 pH値4.01
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

トラスコ品番838-2941 質量(g)40 シリーズD-1Xシリーズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途工場現場用 仕様各1袋の分量は500mL用。 トラスコ品番838-2956 質量(g)60 名称ホウ酸塩標準液用粉末 pH値9.18
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
仕様防水形 トラスコ品番838-2841 セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ 測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時) 質量(g)820 使用温度範囲(℃)0~40 シリーズD-5Xシリーズ 応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

仕様ホウ酸塩標準液 トラスコ品番838-2965 型式pH共通 質量(g)600 pH値9.18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様シュウ酸塩標準液 トラスコ品番838-2968 型式pH共通 質量(g)600 pH値1.68
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

仕様炭酸塩標準液 トラスコ品番838-2964 型式pH共通 質量(g)600 pH値10.02
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

水深2mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
仕様防水形 トラスコ品番838-2840 セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ 測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時) 質量(g)650 使用温度範囲(℃)0~40 シリーズD-5Xシリーズ 応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

トラスコ品番838-2952 質量(g)80 ORP258mV(塩化銀比較)
1個
4,898 税込5,388
90日以内出荷

トラスコ品番838-2981 質量(g)5 シリーズD-1Xシリーズ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定に トラスコ品番838-2199 型式IT-330 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 耐熱温度(℃)180
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途一般的な水溶液中の銅イオン濃度の測定、一般河川、湖沼などの銅イオン測定又は、メッキ工業、金属工業、顔料製造などのプラント管理に セット内容銅イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書 型式【主要】F-70シリーズ 質量(g)130
1個ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的な水溶液中の臭化物イオン濃度の測定のほかに、薬品工業などのプラント管理用として セット内容臭化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書 型式【主要】F-70シリーズ 質量(g)130
1個ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途製紙工場、鉱山などからの排水中の硫化物イオン濃度の測定又は、金属、鉄鋼などの工業プラント管理用として セット内容硫化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書 型式【主要】F-70シリーズ 質量(g)130
1個ほか
45,980 税込50,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶液測定も可能な突刺し電極です。
トラスコ品番838-2884 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 使用pH範囲0~12 内部液#300(KCl)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

仕様汎用(流通型) トラスコ品番838-2900 測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm) 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 素子【温度補償】内蔵 必要サンプル量(mL)16 セル定数100m-1(1cm-1)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

仕様低電気伝導率水(純水等)のモニター用 トラスコ品番838-2899 測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm) 質量(g)160 使用温度範囲(℃)0~60 素子【温度補償】内蔵 必要サンプル量(mL)10 セル定数10m-1(0.1cm-1)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

用途一般用 仕様希釈して使用 トラスコ品番838-2960 容量(mL)500 質量(g)600 名称濃縮中性リン酸塩標準液 pH値6.86
1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷

用途IG-310/IG-320用 トラスコ品番838-2859 型式【主要】IG-310 質量(g)60
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

仕様PH、ORP、DO、IONセンサS8、S10セツト トラスコ品番838-2809 型式【主要】U-23 質量(g)1
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

トラスコ品番838-2944 型式【主要】DO-8F
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

トラスコ品番838-2949 型式【主要】U-10(2M) 質量(g)15
1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷

仕様高電気伝導率水用 トラスコ品番838-2901 測定範囲1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm) 質量(g)160 使用温度範囲(℃)0~60 素子【温度補償】無 必要サンプル量(mL)4 セル定数1000m-1(10cm-1)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

用途工場排水、一般河川、湖沼などのチオシアン酸イオン濃度の測定または薬品工業などのプラント管理として セット内容チオシアン酸イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書 型式【主要】F-70シリーズ 質量(g)130
1個ほか
119,800 税込131,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般的な水溶液中のヨウ化物イオン濃度測定のほかに薬品工業などのプラント管理用として セット内容ヨウ化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書 型式【主要】F-70シリーズ 質量(g)130
1個ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番838-2948 型式【主要】U-21 質量(g)30
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部スリーブ 使用pH範囲0~12 内部液300(KCl)
1個ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高電気伝導率用 トラスコ品番838-2895 測定範囲1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm) 質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 素子【温度補償】内蔵 必要サンプル量(mL)50 セル定数1000m-1(10cm-1)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷