#9300-10D D-2X ボウスイORPセンサHORIBA当日出荷から10日以内出荷
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60シリーズD-2Xシリーズ内部液#300(KCl)
#8203-10C カルシウムデンキョクHORIBA10日以内出荷
用途水質、食品等のカルシウムイオンの測定に仕様カルシウムイオン電極8203-10Cセット内容カルシウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)140
#8010-10C フッソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA10日以内出荷
一般的な水溶液中のフッ化物イオン濃度測定のほかに製鉄工業、アルミ精錬、窯業などにおける大気中及び炉での溶液抽出によるフッ素ガス自動分析計のセンサーとしても利用可能です。
仕様フッ化物イオン電極8010-10Cセット内容フッ化物イオン電極、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)130
#2565A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリHORIBA10日以内出荷
普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。
内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
質量(g)130使用温度範囲(℃)0~100対応【ガラス電極】1066A、1076A液絡部内套セラミック、可動外套スリーブ内部液#300(KCl)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
キャビオット日東工業税込¥120,780~¥109,800~
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098