7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0~60 シリーズD-2Xシリーズ 内部液#300(KCl)
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部スリーブ 使用pH範囲0~12 内部液300(KCl)
1個ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶液測定も可能な突刺し電極です。
トラスコ品番838-2884 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 使用pH範囲0~12 内部液#300(KCl)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~100 対応【ガラス電極】1066A、1076A 液絡部セラミック 内部液#300(KCl)
1個ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。 内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
質量(g)130 使用温度範囲(℃)0~100 対応【ガラス電極】1066A、1076A 液絡部内套セラミック、可動外套スリーブ 内部液#300(KCl)
1個ほか
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。 高精度pH測定用です。
質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 液絡部スリーブ 使用pH範囲0~14 型式承認番号第S004号 内部液#300(KCl)
1セットほか
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 使用pH範囲0~14 型式承認番号第S008号 内部液#310(AgCl/KCl)
1セットほか
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング