環境測定その他関連用品 :「乾電池ケース単3」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書 トラスコ品番419-5040 幅(mm)68 高さ(mm)177 奥行(mm)45 測定範囲(pH)0~14 表示範囲0.01pH 測定範囲(mV)-1999~1999 分解能(mV)1
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷