環境測定その他関連用品 :「導風板」の検索結果
小型・軽量タイプの風速計です。屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用しました。測定値を固定するデータホールド機能搭載です。測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載です。平均風速を表示するAVG機能搭載です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載です。液晶バックライト付です。風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載です。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載です。
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書
トラスコ品番402-5373
幅(mm)54
高さ(mm)163
奥行(mm)30
電源(V)単4形乾電池(1.5V)×3
測定精度±(5%rdg+0.5)(m/s)
風速測定範囲(m/s)1~30
分解能(m/s)0.1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。