環境測定その他関連用品 :「アネモ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様被測定流体:正常な空気、(空気以外の場合は、補正が必要です。)風速:測定範囲:0.05~1.99m/s、2.0~20.0m/s、(2レンジ自動切替)、測定精度(23℃±5℃):±(5%+0.1m/s)、風温補償範囲:10~80℃、応答速度:1sec./90%(1m/s以上)
付属品センサープローブ、センサ保護キャップ、乾電池4本、ソフトケース、試験成績書
寸法(mm)80(W)×27(D)×165(H)
質量(g)280(電池除く)
電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)または、ACアダプター(別売)
表示デジタルLCD表示
センサーΦ8×150mm(ケーブル1.5m)
使用環境温度(℃)+5~+40
アズワン品番64-7913-50
1個
¥82,500
税込¥90,750
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。