壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
質量(kg)10
外寸(mm)425×330×650
内寸(mm)200×127×390
取付穴径(Φmm)【ボルト】5
1台
¥88,400
税込¥97,240
翌日出荷
本体組立済みの為、簡単設置。
付属品脚4本、取付ボルト(3/8”×125mm)×8本
質量(kg)本体約20/脚4本約14
外寸(mm)620×620×1500
内寸(mm)300×300×450
1台
¥161,300
税込¥177,430
8日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。