環境測定その他関連用品 :「低周波音レベル計」の検索結果
関連キーワード
斬新なデザインで、小型で持ち運びに便利(APPはBluetoothバージョンのみに対応)。
工場、オフィス、交通路、家庭、ステレオ機器などのあらゆる場所で騒音測定ができます。
騒音工学、品質管理、健康予防など、さまざまな環境騒音の測定に応用できます。
データホールド機能
音と光のアラーム設定
長さ(mm)188
幅(mm)56
厚さ(mm)36
測定範囲30-130dBA
質量(g)97
タイプ周波数重み付け:A-加重
電源(V)1.5 単4電池×3
精度±1.5dB
分解能0.1dB
周波数特性31.5Hz-8KHz
関連資料(0.38MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。