環境測定その他関連用品 :「表面抵抗値 測定器」の検索結果
付属品アース線 ( 本体プラグ~ワニ口クリップ )
寸法(mm)63.6×31×125.8
質量(g)122
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)抵抗測定:±10
機能表面抵抗テスト/3 つの方法で表面抵抗または材料特性を表示します/環境温度測定/温度単位スイッチ/データ保持/LCD バックライト/自動シャットダウン
応答時間(秒)抵抗測定:1
電池9V 6F22乾電池
抵抗測定0.1×10^3(キロ)~1.5×10^12(テラ) [Ω]
温度測定精度±2℃
取扱説明書(0.45MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。