環境測定その他関連用品 :「風速測定口」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1 長さ(mm)190 幅(mm)56 厚さ(mm)36 質量(g)147(電池込み) 電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本 温度測定範囲(℃)-10~45 温度センサー測温抵抗体 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-40~60 関連資料(0.21MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1 長さ(mm)165 幅(mm)85 厚さ(mm)39 質量(g)186(電池込み) 電源9V アルカリ乾電池 (6LR61) 温度測定範囲(℃)-10~45 温度センサー測温抵抗体 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-10~50 関連資料(0.31MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・セパレートタイプのプローブには三脚穴が設けられ、接続のカールコードは約120cmまで伸長可能なため、三脚などを使用して高所の排気口などの測定が手元で値を確認しながらできます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・軟質樹脂の保護ケースが付属しています。
用途・風速の値が必要な、検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1 長さ(mm)145(本体)、174(プロ―ブ)、120(ケーブル) 幅(mm)72(本体)、65(プローブ) 厚さ(mm)35(本体)、29(プローブ) 質量(g)248(本体・電池込み)、94(プローブ・ケーブル) 電源9V アルカリ乾電池 (6LR61) 温度測定範囲(℃)0~45 風速測定範囲(m/s)0~45 保管温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.2 動作温度(℃)0~45 保管温度範囲(℃)10~90 関連資料(1.39MB) 動作湿度(%RH)40~85
1個
13,980 税込15,378
当日出荷