環境測定その他関連用品 :「電池 単4」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
分解能0.1mGの高性能機種。N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに
寸法(mm)プローブ:29(W)×17(D)×173(H)
質量(g)プローブ::78
電源単4電池×6
表示分解能0.1mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~19.99μT)、0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上)
機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
インターフェースUSB、RS-232C
サンプリング約1秒
ディスプレイ52×38mm LCD
使用環境0~50℃、85%RH以下
周波数範囲DC、AC/40Hz~10kHz 単磁界軸
測定範囲(m)-3000G~3000G、-300μT~300μT
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。