環境測定その他関連用品 :「排気温度計」の検索結果
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約60時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
30日以内出荷
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約60時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
風速と温度を測定するポケットタイプのベーン式風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定に最適
屋外での使用も可能です。
風速と気体温度の測定
ポイント平均機能、最大値/最小値表示機能、ホールド機能
体感温度とビューフォート風力階級の演算
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約100時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.1
1セット
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。