環境測定その他関連用品 :「測定球」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と。乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため。測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。
リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約60時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
30日以内出荷
風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計
換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。
露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)46×133×25
質量(g)110
精度±(0.2m/s+測定値の2%)
温度測定範囲(℃)-10~+50
分解能(℃)0.1
保護等級IP10
バッテリー単4電池×2
測定速度(m/s)0.4~20
測定間隔0.5秒
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約60時間
測定精度(℃)±0.5
湿度測定範囲(%RH)0~100
分解能(m/s)0.1
分解能(%RH)0.1
湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。