環境測定その他関連用品 :「浮遊粉塵計」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。
質量(kg)1.1 kg(電池は含まず)
測定範囲0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3)
電源単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター
外形寸法162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く)
測定精度±(指示値の10%+1)カウント
測定モード標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行う
トラスコ品番838-2604
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。