環境測定その他関連用品 :「浮遊粉塵計」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンデス電気粉じんモニター
従来品よりタッチパネルを改良、より見やすい表示に改良。高感度、光散乱集約構造により大幅に感度が向上。ショルダーベルト付きで持ちやすく簡単操作で測定可能。最短30秒で結果がわかるスピード測定。測定確認用機器として開発。構成済み機器との整合性を実現。2電源(ACアダプタ/単三乾電池)対応。測定数値の単位はmg/m3相当。浮遊粉じん量の確認に適しています。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、アルカリ単三電池3本(テスト用) 質量(kg)1.7 測定範囲0~4.999(mg/m3) 外形寸法(mm)幅70×奥行180×高110 電源(V)ACアダプターAC100~240 50/60Hz 乾電池 単三(3本) 消費電力(W)3 表示部液晶ディスプレイ 測定原理光散乱方式 使用環境10~35℃ 80 %RH以下(結露がないこと) 測定誤差±30% 表示内容換算質量濃度(mg/m3) アズワン品番67-5189-60 検出対象たばこの煙
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング