真空捕集びんジーエルサイエンス5日以内出荷
有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
仕様50mL規格外径30×長さ210mmアズワン品番64-1244-81
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
キャビオット日東工業税込¥120,780~¥109,800~