環境測定その他関連用品 :「ニス」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス百葉箱
最高最低温度計と乾湿計が付属しています。
タイプ単葉式 構造本体・脚部組立式
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源供給のACアダプタとデータ取り出し用のD-subコネクターが接続できるキットです。
1式
17,980 税込19,778
11日以内出荷

全天日射量を測定するセンサです。日射量(W/m2)に比例した電圧を出力します。 受感部は分光透過特性に優れたガラスドームで風雨などから保護しています。
仕様【受感部】サーモパイル 測定範囲最大2000W/m2 質量(g)300/本体、500/ケーブル 電源不要 ケーブル長(m)10 感度10~32μV/W/m2 寸法(Φ×mm)110×84 測定波長285~3000nm(20%points) 300~2800nm(50%points) 視野角180° 防塵防水性能IP67 ISOグレードクラスC(セカンドクラス) 非直線性<2%(100~1000W/m2)
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷

ポケットタイプの風速計で、風速・温度の測定が行えます。 デュアルLCD表示で、必要な情報が一目で確認できます。
付属品ソフトケース 寸法(mm)48×23×135 測定範囲風速/0.4~25.0m/s、温度/-20~50℃ 質量(g)約80 電源単4電池×2(付属) 精度風速/±(2%+0.2)、温度/±1℃ 分解能風速/0.1m/s、温度/0.1℃ 機能データホールド 最大・最小・平均値表示 オートパワーオフ ローバッテリー表示
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷