環境測定その他関連用品 :「波長 測定器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全天日射量を測定するセンサです。日射量(W/m2)に比例した電圧を出力します。 受感部は分光透過特性に優れたガラスドームで風雨などから保護しています。
仕様【受感部】サーモパイル 測定範囲最大2000W/m2 質量(g)300/本体、500/ケーブル 電源不要 ケーブル長(m)10 感度10~32μV/W/m2 寸法(Φ×mm)110×84 測定波長285~3000nm(20%points) 300~2800nm(50%points) 視野角180° 防塵防水性能IP67 ISOグレードクラスC(セカンドクラス) 非直線性<2%(100~1000W/m2)
1個
129,800 税込142,780
11日以内出荷