環境測定その他関連用品 :「家庭用 放射線測定器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定!
1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。
PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。
電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。
1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5、放射線量測定
仕様【不快指数】55~99
測定範囲PM2.5:0~999μg/m2、空間線量:0.01~19.9μSv/h
温度範囲(℃)-10~50
測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して)
測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード
測定対象空間線量:γ(ガンマ)線
データ出力USB
気圧(hPa)500~1100
メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)0~99
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。