環境測定その他関連用品 :「測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコウ電子環境モニタ
RoHS
微少粒子状物質(PM2.5)を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5測定 仕様【不快指数】55~99 測定範囲0~999μg/m2 電源単3乾電池(1.5V)×6本、専用ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz) 温度範囲(℃)-10~50 測定精度±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×216.5×74.8 測定方法光錯乱方式 データ出力USB 気圧(hPa)500~1100 メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能) 使用環境温度-10~45℃、湿度15~85%(結露なき場合) 付加機能警報機能、電池残量表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)0~99
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷

サンコウ電子環境モニタ
RoHS
微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5、放射線量測定 仕様【不快指数】55~99 測定範囲PM2.5:0~999μg/m2、空間線量:0.01~19.9μSv/h 温度範囲(℃)-10~50 測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して) 測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード 測定対象空間線量:γ(ガンマ)線 データ出力USB 気圧(hPa)500~1100 メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能) RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)0~99
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷