絞り込み
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
878件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pocket Pump TOUCH ポンプ SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH ポンプSKC(環境測定)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ(充電器付き) SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ(充電器付き)SKC(環境測定)
184,800税込203,280
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE with Chargerは、ポンプ本体およびシングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)が付属します。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプSKC(環境測定)
169,800税込186,780
1台
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLEは、Li-Ionバッテリー付きポンプを含みます。使用にはチャージャーが必要です。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH スターターキット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH スターターキットSKC(環境測定)
188,800税込207,680
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH Starter Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ、シングルチャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧自動補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし デラックス ポンプ 5台セット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし デラックス ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
999,800税込1,099,780
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Deluxe 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ5台、Type Aシングルチューブホルダー5個、USBチャージャー5本(USBケーブル)、および電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●外形寸法目安:14×7.6×5.8 cm●最大補正能力:最大50 inH2O(流量により変動)●定流量モード流量範囲:1000~5000 mL/分(低流量はオプション対応)質量(kg)目安:0.6使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(標準/高出力)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(高出力)流量精度±5%(校正後)
Pocket Pump TOUCH デラックス ポンプ 5台セット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH デラックス ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
1,028,000税込1,130,800
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Deluxe Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)、およびDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(877-94、ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし 単体キット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし 単体キットSKC(環境測定)
189,800税込208,780
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Single Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ、シングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Type Aシングルチューブホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーンによる操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電可)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分の大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ 5台セット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
999,800税込1,099,780
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ5台、チャージャー5台(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Type Aシングルチューブホルダー5個を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧自動補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし スターターキット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし スターターキットSKC(環境測定)
188,800税込207,680
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Starter Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ、シングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定流量モード流量範囲:1000~5000 mL/分(低流量はオプション対応)●定流量補正範囲:最大50 inH2O(流量条件により変動)質量(kg)0.6 (高出力モデル)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源(V)着脱式Li-Ionバッテリー7.4 (標準/高出力)制御方式フロー:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力モデル)連続運転時間(h)最大40(高出力・2 L/分目安)流量精度±5%(校正後)
Pocket Pump TOUCH USB Bluetoothアダプターなし デラックス ポンプ 5台セット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH USB Bluetoothアダプターなし デラックス ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
999,800税込1,099,780
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH 5-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ5台、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー5個、シングル充電ケーブル5本、電源ケーブル付き5ポートUSB充電ハブ1台(米国仕様プラグ)を含み、ハードケースに収納されています。
用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーンによる操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。
Pocket Pump TOUCH 単体キット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH 単体キットSKC(環境測定)
207,800税込228,580
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH Single Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ、シングルチャージャー、Type Aカバー付き低流量チューブホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCHパーソナルエアサンプルポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに20~500ml/分の低流量を提供します。ポケットポンプタッチは、タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPCベースのDataTrac(R) ProソフトウェアとのBluetooth通信、500ml/分で20時間以上の稼働時間を実現する強力なリチウムイオンバッテリー、サンプルバッグへの直接充填用の排気ポート、ACアダプター/充電器など、ポケットに収まる小型ポンプに多くの機能を備えています。ポケットポンプタッチは、本質安全規格UL規格に準拠しています仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH ポンプ 3台セット SKC(環境測定)Pocket Pump TOUCH ポンプ 3台セットSKC(環境測定)
559,800税込615,780
1セット
47日以内出荷
Pocket Pump(R) TOUCH 3-pack Pump Kitは、Li-Ionバッテリーおよびドライバー付きポンプ3台、シングルチャージャー3台(ケーブルおよび米国仕様プラグ付きACアダプター)、Type Aカバー付き低流量チューブホルダー3個を含み、ハードケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。
用途Pocket Pump TOUCHパーソナルエアサンプルポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに20~500ml/分の低流量を提供します。ポケットポンプタッチは、タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPCベースのDataTrac(R) ProソフトウェアとのBluetooth通信、500ml/分で20時間以上の稼働時間を実現する強力なリチウムイオンバッテリー、サンプルバッグへの直接充填用の排気ポート、ACアダプター/充電器など、ポケットに収まる小型ポンプに多くの機能を備えています。ポケットポンプタッチは、本質安全規格UL規格に準拠しています仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
インピンジャー(PFA製・トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート×2) SKC(環境測定)インピンジャー(PFA製・トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート×2)SKC(環境測定)
47,980税込52,778
1個
47日以内出荷
PFAインピンジャー(60mL)は、ポート付きトランスファーキャップを備え、サンプリングトレインをコンパクトに組み立てられる1/4インチ縦型ポートを2口装備しています。フェルールナット付属です。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度を測定できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。仕様耐液だれ性:あり材質PFA容量(mL)60ノズル形状標準ノズル
インピンジャーチューブベンド(180°・PFA製・1/4インチ×8インチ) SKC(環境測定)インピンジャーチューブベンド(180°・PFA製・1/4インチ×8インチ)SKC(環境測定)
16,980税込18,678
1個
47日以内出荷
PFAインピンジャー用180度PFAチューブベンドは、外径1/4インチ・長さ8インチのPFA製チューブで、PFAインピンジャー2台を接続するための部品です。Cat. No. 225-0021専用です。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度の測定が可能です。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することもできます。材質PFA
インピンジャー(PFA製・一体型トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート+横ポート) SKC(環境測定)インピンジャー(PFA製・一体型トランスファーキャップ・60mL・1/4インチ縦ポート+横ポート)SKC(環境測定)
43,980税込48,378
1個
47日以内出荷
一体成形トランスファーキャップ付きのPFA製インピンジャーです。容量は60mLで、1/4インチ縦型ポートおよび水平接続用の1/4インチ側面ポートを備えています。フェルールナット付属。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集後の液体を分析することで空気中濃度の測定が可能です。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することもできます。仕様耐液だれ性:あり材質PFA容量(mL)60ノズル形状標準ノズル
インピンジャーチューブベンド(90°・PFA製・1/4インチ×6インチ) SKC(環境測定)インピンジャーチューブベンド(90°・PFA製・1/4インチ×6インチ)SKC(環境測定)
14,980税込16,478
1個
47日以内出荷
90度PFAチューブベンドは、外径1/4インチ・長さ6インチのPFA製チューブで、PFAインピンジャーとサンプルポンプを接続するための部品です。Cat. No. 225-0020専用です。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集した液体を分析することで空気中濃度を算出できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。材質PFA
インピンジャーホルスター(ビニール製・クリップ付き) SKC(環境測定)インピンジャーホルスター(ビニール製・クリップ付き)SKC(環境測定)
10,980税込12,078
1個
47日以内出荷
PFAインピンジャー用ビニールホルスターは、衣服に取り付け可能なクリップ付きです。Cat. No. 225-20と同等品ですが、PFAインピンジャーに対応するよう大型化されています。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集した液体を分析することで空気中濃度を測定できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。
PFA ミジェットインピンジャーホルダー(AirChek 52/Universalシリーズ用・単体) SKC(環境測定)PFA ミジェットインピンジャーホルダー(AirChek 52/Universalシリーズ用・単体)SKC(環境測定)
17,980税込19,778
1個
47日以内出荷
PFAインピンジャー用シングルホルダーは、ステンレス製でサンプルポンプに取り付けて使用します。AirChek(R) 52シリーズまたはユニバーサルシリーズのサンプルポンプ対応です。
用途PFA(フッ素樹脂)製ミジェットインピンジャーは、一定量の空気を気泡としてチューブ内の液体に通過させることで、空気中の汚染物質を液体媒体中に捕集します。捕集した液体を分析することで、空気中濃度を評価できます。インピンジャーはエアサンプリングポンプの側面に取り付けることも、作業者の呼吸域付近にホルスターで装着することも可能です。タイプシングルホルダー
Universal 44XR ポンプ(MSHA) SKC(環境測定)Universal 44XR ポンプ(MSHA)SKC(環境測定)
187,800税込206,580
1台
47日以内出荷
NiCadバッテリーおよびドライバーセットが付属した、MSHA承認モデルのUniversal 44XRサンプルポンプです。
用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(1000~2000 mL/分)/22 inH2O(3000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18・メタン空気混合気対応)
Universal 44XR 高/低流量 MSHA対応 ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き) SKC(環境測定)Universal 44XR 高/低流量 MSHA対応 ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)SKC(環境測定)
1,228,000税込1,350,800
1セット
47日以内出荷
MSHA承認モデルのUniversal 44XRMポンプ5台セットキットで、4セルパックのNiCadバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーションマルチチャージャー1台およびキャリーケースが付属します。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。
用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により22~40 inH2O)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18)・RFI/EMI適合
Lite 充電クレードル用 マルチ電源ユニット&スプリッター(1~5台対応) SKC(環境測定)Lite 充電クレードル用 マルチ電源ユニット&スプリッター(1~5台対応)SKC(環境測定)
14,980税込16,478
1セット
47日以内出荷
Multi Cradle Power Supply and Splitterは、Lite Cradle専用の電源および分岐アダプターで、1台から5台までのLite Cradleに対応します。
用途Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。仕様対応クレードル数:1~5台タイプクレードル:ライト入力電圧(V)AC100~240対応機種ライト充電クレードル連結可否非連結
Lite 充電クレードル(AirChek Essential+用・非連結・電源別売) SKC(環境測定)Lite 充電クレードル(AirChek Essential+用・非連結・電源別売)SKC(環境測定)
29,980税込32,978
1台
47日以内出荷
Lite Charging Cradleは、AirChek(R) Essential+ポンプの充電用クレードルで、連結には対応しておらず、使用には別売の電源が必要です。対応電源は、AirChek Touch Series Pump Cradle全機種に対応するSingle Cradle Power Supply Cat. No. 220-600、または最大5台のLite Cradleに対応するMulti Cradle Power Supply and Splitter Cat. No. 220-851です。
用途Lite Charging Cradleは、AirChek Essential+ポンプを簡単かつ経済的に充電するためのクレードルで、背面に配置された単一の充電ポートにより容易に接続でき、充電状態を表示する単一のLEDインジケーターを備えています。従来のAirChek Essentialポンプとの下位互換性を有し、オプションのMulti Cradle Power SupplyおよびSplitterアクセサリーを使用することで、複数台のポンプを同時に充電することも可能です。仕様●対応クレードル数:1台●電源別売:あり(シングル:220-600/マルチ:220-851)●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプクレードル:ライト対応機種AirChek Essential+バッテリーリチウムイオン連結可否非連結
Grab Air サンプルポンプ Hazmat キット SKC(環境測定)Grab Air サンプルポンプ Hazmat キットSKC(環境測定)
74,980税込82,478
1セット
47日以内出荷
Grab Air Hazmat Kitは、ポンプ、9ボルトアルカリ電池、内径3/16-inchのPTFEチューブ3 feet、ならびに単一ポリプロピレンフィッティング付き1-liter Tedlarバッグ10枚(Cat. No. 232-01)を含みます。本製品は非爆発性環境でのみ使用してください。内在安全防爆に関するUL Listedは取得しておらず、CEマーキングにも対応していません。
用途Grab Air固定流量(1 L/min)の経済的なエリアサンプリングポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに9ボルトアルカリ電池を使用します。サンプルバッグとの併用に適した設計です。内在安全防爆に関するUL Listedは取得していません。仕様●ポンプ方式:ダイアフラム式●運転時間目安:約1000 L/バッテリー(電池品質による)●防爆対応:非対応(危険場所使用不可)材質軽量・高耐久プラスチック質量(kg)0.186電源(V)使い捨て9 アルカリ電池外形寸法(cm)10.8×6.3×2.7流量(L/min)1使用上の注意屋外使用時は雨天・風雨から保護してください
Grab Air ポンプ SKC(環境測定)Grab Air ポンプSKC(環境測定)
69,980税込76,978
1台
47日以内出荷
Grab Air Bag Sampling Pumpは、9ボルトアルカリ電池を使用し、1 L/minでサンプルバッグを充填するよう設計されたバッグサンプリング用ポンプで、電池1本で約1000 litersのサンプリングが可能です。10-literまでのサンプルバッグでの使用を推奨します。本製品は爆発性または危険な環境での使用を意図しておらず、非危険場所でのみ使用してください。
用途Grab Air固定流量(1 L/min)の経済的なエリアサンプリングポンプは、ガスおよび蒸気のサンプリングに9ボルトアルカリ電池を使用し、サンプルバッグとの使用に適しています。本製品は内在安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●ポンプ方式:ダイアフラム式●運転時間目安:約1000 L/電池(電池品質により変動)●防爆対応:非対応(危険場所使用不可)材質軽量・高耐久プラスチック質量(kg)0.186電源(V)使い捨て9 アルカリ電池外形寸法(cm)10.8×6.3×2.7流量(L/min)1
GS-3 呼吸性粉じん用サイクロン(10mm・37mmカセットアダプター付き) SKC(環境測定)GS-3 呼吸性粉じん用サイクロン(10mm・37mmカセットアダプター付き)SKC(環境測定)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
GS-3 吸入性粉じん用サイクロン(10mm)は、37mmカセットアダプター付きで、導電性プラスチック製です。
用途GS-3吸入性粉じん用サイクロンは、吸入性結晶質シリカに関する2016年OSHA規則で規定されたISO 7708/CEN基準に適合するよう、2.75L/分で運転されます。SKC GS-3サイクロンは、複数の接線方向インレット構造により、周囲風速や設置方向の影響を受けにくく、衝突による粒子損失を低減します。軽量な導電性プラスチック製構造により静電気の影響を抑制します。標準の3ピースフィルターカセットと組み合わせて使用します。仕様使用サンプル媒体:25 mmまたは37 mmフィルター(3ピースカセット)使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)2.75(4 μm・50%カットポイント、OSHA/MSHAシリカ規則対応)サンプリング時間:条件により変動適合ポンプUniversalシリーズまたはAirChekシリーズ
GS-1 シングルインレット サイクロン用 ボウルアダプター SKC(環境測定)GS-1 シングルインレット サイクロン用 ボウルアダプターSKC(環境測定)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
GSシリーズサイクロン用交換ボウルアダプターです。
用途GS-1サイクロンは、10mm径のDorr-Oliver相当設計を採用していますが、ナイロン製Dorr-Oliverで生じる静電気の影響を排除するため導電性材料で構成されています。SKC製DPMカセットと併用することで、大きな粒子を除去し、インパクターやフィルターの過負荷を防止します。GS-1サイクロンは坑内鉱山での使用にも適しています。
GS-1 シングルインレット サイクロン(10mm・DPM/37mmカセットアダプター付き) SKC(環境測定)GS-1 シングルインレット サイクロン(10mm・DPM/37mmカセットアダプター付き)SKC(環境測定)
25,980税込28,578
1個
47日以内出荷
GS-1シングルインレットサイクロン(10mm)は、導電性プラスチック製で、DPMサンプリング用として流量2L/分で使用します。DPMカセット用ボウルアダプターおよび37mmカセットアダプター付きです。
用途GS-1サイクロンは、10mm径のDorr-Oliver相当設計を採用しつつ、ナイロン製Dorr-Oliverで問題となる静電気の影響を抑制するため導電性材料で構成されています。SKC製DPMカセットと組み合わせて使用することで、大きな粒子を除去し、インパクターやフィルターの過負荷を防止します。GS-1サイクロンは坑内鉱山での使用にも対応しています。仕様使用サンプル媒体:DPMカセットまたは37 mmフィルター(3ピースカセット)使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)2(4 μmカットポイント・OSHA/MSHAシリカ規則対応)/3(3.5 μmカットポイント・MSHAシリカ基準)/1.7または2(DPMカセット使用時)サンプリング時間:条件により変動適合ポンプUniversal XRシリーズまたはAirChekシリーズ
Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM2.5 SKC(環境測定)Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM2.5SKC(環境測定)
1,388,000税込1,526,800
1セット
47日以内出荷
DPSシステムは、ポータブル10 L/min環境PM2.5サンプリング用(米国陸軍仕様)で、接続ケース付きのLeland Legacy(R)プログラム可能サンプルポンプ、アダプター付き外部Li-Ionバッテリーアセンブリ2台(別梱包)、100-240 V対応シングルステーション充電器、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクト付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。
用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク
Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM2.5 SKC(環境測定)Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM2.5SKC(環境測定)
959,800税込1,055,780
1セット
47日以内出荷
PM2.5キット―DPSシステムは、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、使い捨てインパクションディスク25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクトフィッティング付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。
用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク
Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM10 SKC(環境測定)Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM10SKC(環境測定)
1,388,000税込1,526,800
1セット
47日以内出荷
DPSシステムは、ポータブル10 L/min環境PM10サンプリング用(米国陸軍仕様)で、接続ケース付きのLeland Legacy(R)プログラム可能サンプルポンプ、アダプター付き外部Li-Ionバッテリーアセンブリ2台(別梱包)、100-240 V対応シングルステーション充電器、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクト付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。
用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク
Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM10 SKC(環境測定)Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM10SKC(環境測定)
959,800税込1,055,780
1セット
47日以内出荷
PM10キット―DPSシステムは、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、使い捨てインパクションディスク25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクトフィッティング付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。
用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●衝撃基板:37 mm オイル塗布多孔質プラスチックディスク●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10
AirChek XR5000 ボタンサンプラー用ポンプキット SKC(環境測定)AirChek XR5000 ボタンサンプラー用ポンプキットSKC(環境測定)
287,800税込316,580
1セット
47日以内出荷
Button Sampler Pump Kitは、Button Sampler、standard AirChek(R) XR5000 Sample Pump、シングルチャージャー(100-240 V)、Tygonチューブ3 feet、および校正用アダプターを含み、使用には25-mmフィルターが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。
用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレット構造により、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生菌または非生菌分析を目的としたバイオエアロゾルの捕集にも対応します。吸入性粉じんの低濃度条件における個人ばく露測定またはエリアサンプリングに適しています。仕様●サポートスクリーン:ステンレス鋼●吸入性粉じん分析法:質量法(GR)●金属分析法:X線蛍光分析(XRF)●真菌胞子分析法:落射蛍光顕微鏡法、免疫測定法、PCR法材質(本体)アルミニウム使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)4サンプリング入口:導電性ステンレス鋼材質(Oリング)PTFE(入口)およびBUNA-N(本体)材質(クリップ)ステンレス鋼およびナイロン適合フィルター25 mm
AirLite 高/低流量ポンプ 5台セット SKC(環境測定)AirLite 高/低流量ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
669,800税込736,780
1セット
47日以内出荷
AirLite(R) 5台セット高流量/低流量ポンプキットは、3本組AAアルカリ電池5セットを搭載したポンプ5台、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、All-in-One調整式チューブホルダー、Type A保護チューブカバーを含み、ハードケースに収納されています。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱圧(inH2O):1000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分、10インチ水柱圧(inH2O):3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間は約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25 inH2O)/約10(2.5 L/分・15 inH2O)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(Low Flow Kit)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirLite タイマー付きポンプ SKC(環境測定)AirLite タイマー付きポンプSKC(環境測定)
98,980税込108,878
1台
47日以内出荷
AirLite(R) Sample Pump with Timerは、単3形アルカリ電池3本およびドライバーセットが付属します。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱:1000 mL/分、20インチ水柱:2000 mL/分、10インチ水柱:3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間はアルカリの約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25インチ水柱)/約10(2.5 L/分・15インチ水柱)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(低流量キット)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirLite 高流量ポンプ 5台セット SKC(環境測定)AirLite 高流量ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
559,800税込615,780
1セット
47日以内出荷
AirLite(R) 5台セット高流量ポンプキットは、3本組AAアルカリ電池5セットを搭載したポンプ5台、ドライバーセット、フィルターカセットホルダーを含み、ハードケースに収納されています。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲:30インチ水柱:1000 mL/分、20インチ水柱:2000 mL/分、10インチ水柱:3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CE対応)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25インチ水柱)/約10(2.5 L/分・15インチ水柱)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ使用使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirLite タイマー付き 高/低流量ポンプ 5台セット SKC(環境測定)AirLite タイマー付き 高/低流量ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
699,800税込769,780
1セット
47日以内出荷
AirLite(R) with Timer 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台に加え、各ポンプ用の単3形アルカリ電池3本セットおよびドライバーセット、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverが付属し、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱圧(inH2O):1000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分、10インチ水柱圧(inH2O):3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間は約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25 inH2O)/約10(2.5 L/分・15 inH2O)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(低流量キット)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirLite タイマー付き 高流量ポンプ 5台セット SKC(環境測定)AirLite タイマー付き 高流量ポンプ 5台セットSKC(環境測定)
599,800税込659,780
1セット
47日以内出荷
AirLite(R) with Timer 5-pack High Flow Pump Kitは、ポンプ5台に加え、各ポンプ用の単3形アルカリ電池3本セットおよびドライバーセット、フィルターカセットホルダーが付属し、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。
用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱圧(inH2O):1000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分、10インチ水柱圧(inH2O):3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間は約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25 inH2O)/約10(2.5 L/分・15 inH2O)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(低流量キット)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirChek Connect ポンプ SKC(環境測定)AirChek Connect ポンプSKC(環境測定)
197,800税込217,580
1台
47日以内出荷
AirChek(R) Connect Pumpは、本体のみでLi-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用にはStandard Charging Cradleおよび電源が必要です。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、柔軟性、操作性、および接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの正確な流量制御に対応します。PC、タブレット、スマートフォンとのBluetooth接続に対応し、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、設定、データ管理が可能であり、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用して遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・温度・圧力・時間表示)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後)操作方式静電容量式タッチスクリーン(ロック機能あり)
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)AirChek Connect 高/低流量ポンプキット(単体)SKC(環境測定)
276,800税込304,480
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Connect Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリング用途における柔軟性、操作性、接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いた遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定)AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セットSKC(環境測定)
1,358,000税込1,493,800
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Connect 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradleおよび電源コード付き電源各5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる高い柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用してポンプの監視、プログラミング、データ管理を行うことができ、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用した遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
環境測定その他関連用品