絞り込み
校正証明書
ブランド
- SKC(環境測定)(464)
- HORIBA(33)
- 小野測器(21)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- カノマックス(KANOMAX)(16)
- ガステック(13)
- ショウエイ(9)
- セコニック(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- マイゾックス(8)
- センセカ(旧グライシンガー)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 佐藤計量器製作所(5)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- 新コスモス電機(5)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- KANON(中村製作所)(4)
- testo(テストー)(4)
- アミッタリ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「校正証明書」から絞り込む

スモークテスター発煙管 No.501
ガステック(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(6本)当日出荷作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
スモークテスターセット No.500
ガステック(15件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816
bitstrong(ビットストロング)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)105幅(mm)40厚さ(mm)18質量(g)52(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
スモークチューブセット
ガステック¥14,980税込¥16,4781式当日出荷刺激性・腐食性の無い白煙で気体の流れを容易に確認できるセットです。有害ガスおよび粒子の拡散・停滞のチェック、作業環境測定のサンプリング地点の決定などに便利です。セット内容本体 発煙カートリッジ(キャップ付) ゴム球 充電用USBアダプタ
ブリージング袋
FSC藤原産業¥3,298~税込¥3,628~1セット(20枚)ほか当日出荷PCグラウトブリージング率測定用ポリエチレン袋。袋中央の印刷されたラインは、角底から約200mmの位置を示しています。厚さ(mm)約0.05直径×長さL(Φmm×mm)約50×550コードN050試験方法JSCE
ベーン式防水風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-WT816A
bitstrong(ビットストロング)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・IP67の防塵防水性能を備えています。 ・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。 ・特に、悪天候、水上など水回りでの使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.7●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)126幅(mm)47厚さ(mm)21質量(g)84.5(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45保護等級IP67温度センサーNTC サーミスタ風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
カッターガイド No.100 1mm,2mm用
TP技研¥28,980税込¥31,8781枚当日出荷塗料、ワニス、及び関連製品等をカッターナイフにて素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ塗膜(コーティング材)の耐性を評価する試験に用います。1mm、2mm併用タイプです。トラスコ品番584-4765材質ステンレス(SUS304)幅(mm)90高さ(mm)2タイプ1・2mm×各100個用奥行(mm)70
スモークテスター用発煙管
SIBATA(柴田科学)¥4,498税込¥4,9481箱(10本)4日以内出荷・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。適合080270-02 スモークテスターセットトラスコ品番799-5695
グロスチェッカ(光沢計)
HORIBA¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。測定範囲0~100
浮子式ガス採集器(8m)
理研計器¥5,698税込¥6,2681本当日出荷ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。トラスコ品番161-1595幅(mm)76高さ(mm)69奥行(mm)26電源(V)専用Ni-MH電池(付属)コード長さ(m)8保護等級IP67
JCSS証明書付きpH6.86標準液
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個14日以内出荷適合AP-20・30・40・50用トラスコ品番838-3001質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
小型センサー日射計
英弘精機(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷シリコン型太陽電池と同様な分光感度です 優れた温度特性・入射角特性を持っています 応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました 小型・軽量です 水平調整台(オプション)の取付けが可能です仕様分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV応答速度: 95% < 1 ms使用温度 :- 30 ~ +70 ℃温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃入射角特性 :(0~80°) < ±5 %開口角 :180°安定性: < 2 %/年出力ケーブル: 標準5mトラスコ品番484-9809寸法(mm)Φ22×28.5測定範囲0~2000W/m2質量(g)30出力(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mVケーブル長(m)5使用温度(℃)-30~+70測定波長400~1100nm応答速度<1ms開口角(°)180
高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷オフィスや工場の照度管理から、多湿な植物工場での光源管理まで幅広く対応するデジタル照度計です。 受光部には「フォトダイオード+コサイン補正器+視感度補正フィルター」を採用し、入射角や波長特性による誤差を低減。さらに高感度NTCサーミスタを内蔵しており、環境温度も±1.0℃の精度で同時測定可能です。 用途に合わせて、本体のみで手軽に測定できる「BS-WT81」と、スマートフォン連携でデータ出力まで可能な「BS-WT81B」からお選びいただけます。 【主な特長】 ・信頼性の高い光学設計:シリコンフォトダイオードに「コサイン補正器」と「視感度補正フィルター」を組み合わせた受光部を採用。斜めからの光や、光源による波長の違いを補正し、正確な数値を導き出します。 ・広範囲測定&高速サンプリング:0~200,000 Luxまでの広範囲をオートレンジで測定。秒間2回の高速サンプリングにより、変動する光源もリアルタイムに捉えます。 ・環境管理に強い「NTC温度測定」と「耐湿性」:高精度NTCサーミスタにより、照度と同時に環境温度(-9.9~49.9℃)を測定。動作湿度は90%RHまで対応しており、温室や農業ハウスなどの多湿環境でも安心して使用できます。 ・充実した測定・記録モード:現在値のほか、最大値(MAX)/最小値(MIN)/差分表示(Δモード)に対応。本体内蔵メモリには最大1000件(自動)/67件(手動)のデータを記録できます。 ※BS-WT81(スタンダード): 本体画面での数値確認のみ可能です(自動記録間隔は10秒固定)。 ※BS-WT81B(Bluetooth): アプリ経由で記録データのCSV(Excel)出力や、記録間隔の変更が可能です。 ・スマホ連携によるデータ管理(※BS-WT81Bのみ):専用アプリ(iOS/Android対応)を使用し、離れた場所からの測定値確認、トレンドグラフ表示、PCでの管理に便利なデータエクスポート、閾値警告設定(設定値を超えると画面アイコンが点滅)などが可能です。用途設備・点検: オフィス、学校、工場におけるJIS照度基準に基づいた環境チェック、非常灯の点検。 製造・設計: LED照明の配光確認、作業ラインの照度ムラ測定。 農業・研究: ビニールハウスや植物工場での日照量管理および温度モニタリング。 空間演出: 店舗ディスプレイや撮影スタジオのライティング調整。長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)
ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)165幅(mm)85厚さ(mm)39質量(g)186(電池込み)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-10~50動作湿度(%RH)90以下
JCSS証明書付きpH9.18標準液
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個14日以内出荷適合AP20・30・40・50用トラスコ品番838-3002質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
JCSS証明書付きpH4.01標準液
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷適合AP20・30・40・50用トラスコ品番838-3000質量(g)10内容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
ベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907
bitstrong(ビットストロング)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。 ・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。 ・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。 ・860データを記録できます。 ・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)幅(mm)73(本体)、74(プローブ)厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)40~80
PLAZMARK 大気圧プラズマ用 ロングラベル
サクラクレパス¥14,000税込¥15,4001セット(20枚)当日出荷から5日以内出荷大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのロングラベルタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)15×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)35×300×0.2耐熱温度(℃)100
ハンナ インスツルメンツ pH 電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様電極タイプ pH機能 pHHannah Instruments 防水 pH 計及びアクセサリ. 「移動中」の場合、 HI98127 は、落としてもフロート状態になるように設計された便利なポケットサイズのデバイスです。 洗練されたデュアル LCD 画面には、 pH と温度の測定値が高速な応答時間で表示されます。0.1 pH 分解能と +/- 0.05 pH 精度の つのボタンで簡単に使用できます。. 特長と利点:. バッテリー 表示 自動バッファ認識およびキャリブレーション デュアル LCD 画面 ポケットサイズ. 交換用電極 HI737127 ( 410-0946 410-0946 ). pH 計はどこで使用されますか?. pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
ベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B
bitstrong(ビットストロング)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)190幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)147(電池込み)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-40~60動作湿度(%RH)90以下
ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122
bitstrong(ビットストロング)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。 ・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。 ・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。 ・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。 ・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。 ・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG付属品USB充電ケーブル寸法(mm)61×25×134質量(g)131.3電源充電式3.7Vリチウムイオン電池測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG表示桁数3.5表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mGバッテリー容量(Ah)1測定モード電界、磁場同時デュアルモード表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG過負荷表示測定範囲の最大値を表示動作温度(℃)0~50測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHzサンプリング速度約0.4動作湿度(%RH)80以下
表面抵抗計 BS-WT311
bitstrong(ビットストロング)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷付属品アース線 ( 本体プラグ~ワニ口クリップ )寸法(mm)63.6×31×125.8質量(g)122温度測定範囲(℃)0~50精度(%)抵抗測定:±10機能表面抵抗テスト/3 つの方法で表面抵抗または材料特性を表示します/環境温度測定/温度単位スイッチ/データ保持/LCD バックライト/自動シャットダウン応答時間(秒)抵抗測定:1電池9V 6F22乾電池抵抗測定0.1×10^3(キロ)~1.5×10^12(テラ) [Ω]温度測定精度±2℃
交換用センサー/XP-302M用
新コスモス電機(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個10日以内出荷から18日以内出荷センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。 ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。それにより、センサの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。 ランニングコストも減り、お客さまのメンテナンス負担を軽減します。適合XP-302M
デジタル風速計
マザーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷小型・軽量タイプの風速計です。屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用しました。測定値を固定するデータホールド機能搭載です。測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載です。平均風速を表示するAVG機能搭載です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載です。液晶バックライト付です。風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載です。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載です。付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-5373幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)30電源(V)単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+0.5)(m/s)風速測定範囲(m/s)1~30分解能(m/s)0.1
ベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901
bitstrong(ビットストロング)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・セパレートタイプのプローブには三脚穴が設けられ、接続のカールコードは約120cmまで伸長可能なため、三脚などを使用して高所の排気口などの測定が手元で値を確認しながらできます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・軟質樹脂の保護ケースが付属しています。用途・風速の値が必要な、検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1長さ(mm)145(本体)、174(プロ―ブ)、120(ケーブル)幅(mm)72(本体)、65(プローブ)厚さ(mm)35(本体)、29(プローブ)質量(g)248(本体・電池込み)、94(プローブ・ケーブル)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)0~45保管温度範囲(℃)10~90動作湿度(%RH)40~85
全天日射計
EKO¥97,980税込¥107,7781台当日出荷付属品ケーブルトラスコ品番125-6678幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)83.5質量(g)370奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定波長285~3000nm
コクタイスプレー(HOR) IT-330
HORIBA¥4,898税込¥5,3881個当日出荷用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2200型式IT-330耐熱温度(℃)550
PLAZMARK 大気圧プラズマ用 マーカータイプ
サクラクレパス¥5,000税込¥5,5001本当日出荷大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのマーカータイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。感度は1種類のみです。用途車載部品/プリント配線板製造/FPD製造/フィルム加工など大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質アルミニウム、樹脂タイプアルコール系インキ(有機色材、無機色材)感度No.41(高感度)線幅(mm)約1.5耐熱温度(℃)100本体サイズ(mm)全長142、最大径15ペン先ポリエステル繊維
センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃) 露点・湿球計測 BS-GM1361+
bitstrong(ビットストロング)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷・視認性抜群のセパレート式:本体とセンサープローブが分離しているため、空調ダクトの奥、サーバーラックの裏側、装置内部など、目視が困難な狭所へセンサーのみを挿入し、手元(またはスマホ)で数値を読み取ることができます。 ・スピーディーな応答性:湿度の応答速度はわずか6秒、各種温度測定でも30秒と優れた応答性能を実現。空調の吹き出し口など、急激な環境変化が起こる場所でも、タイムラグを最小限に抑えてリアルタイムに正確な数値を捉えます。 ・安定した計測性能:長時間の運用を可能にする低消費電力設計を特徴とし、現場での信頼できるデータ収集をサポートします。 ・露点・湿球温度表示:通常の温度・湿度に加え、結露リスクの判定に役立つ露点温度(DP)と湿球温度(WB)の表示に対応しています。 ・300℃までの高温測定:付属のK型熱電対センサーを使用することで、最大300℃までの高温域を測定可能です。 ・最大999件のメモリ記録:測定値を最大999件まで本体メモリに記録可能です。任意の時間間隔での自動記録(ロギング)に対応しており、無人でのトレンドデータ収集を実現します。 ・スマホ連携で業務効率化:専用アプリ「MeterLAB」を使用し、スマートフォンとBluetooth接続が可能。リアルタイム監視やデータ回収をワイヤレスで行えます。 ・また、記録データをスマホへ転送しExcel形式で書き出せるため、報告書作成を大幅に効率化します。 ・三脚固定:背面に三脚用ネジ穴(1/4インチ)を装備。三脚等で固定して離れた場所からモニタリング可能です。用途・空調・設備業: 天井ダクトや吹き出し口の測定、ビルメンテナンス時の巡回記録。 ・製造・生産技術: 乾燥工程(ドライヤー)の温度管理(~300℃)、樹脂成形金型の表面温度測定、モーター軸受の点検。 ・倉庫・物流: 医薬品・化学薬品倉庫の定点監視、スマホを用いた非接触での庫内データ回収。 ・サーバー・IT設備: サーバーラック内の吸排気温度チェック、ホットアイルの環境測定。 ・塗装・施工管理: 塗装前の露点温度チェック(結露防止)、コンクリート養生時の温度管理。寸法(mm)106×236.7×37.99質量(g)287.4温度測定範囲(℃)環境:-10~+50/露点・湿球:-20~+50使用乾電池単4(1.5V)×4本測定精度(%)環境湿度:±5測定速度(秒)環境温度:30/環境湿度:6/露点・湿球温度:30保管温湿度範囲-20~+60℃/0~90%RH応答速度K型熱電対温度測定:±2.0℃または±0.4%温度分解能(℃)環境:0.1/露点・湿球:0.1動作温度(℃)-10~50動作湿度(%RH)≦80(結露なきこと)入力熱電対/測定温度範囲K型/-50~+300℃測定精度(℃)環境温度:±1.0/K型熱電対温度:0.1/露点・湿球温度:±2湿度測定範囲(%RH)0~99.9分解能(%RH)0.1
ウィンドウティントメーター
アミッタリ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38測定範囲0~100%の光透過率質量(g)130(電池を含まない)電源単4電池 × 4本分解能0.1精度(%)±2光源LED使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)90以下
特小14型百葉箱
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個当日出荷高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材) 金具類は全てステンレス製。 Uボルトを標準付属。 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。 屋外用高耐久塗料を使用。 通気穴3ヶ所。 羽形状:単葉型用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する付属品Uボルト(M8×118)×2個寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8質量(kg)1.5(金具込み)タイプ単葉型マイゾックスコード220811
クランプ温度スマートプローブ TESTO115i
testo(テストー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷クランプしてパイプ温度を簡単に測定。 testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。 熱交換器の出入り口温度測定にも最適。 パイプはΦ6~35mmに対応。付属品乾電池、出荷検査書トラスコ品番795-9176外形寸法(mm)183×90×30測定範囲(℃)-40~+85測定項目温度精度(±1digit)±1.3℃分解能(℃)0.1バッテリー単4アルカリ電池×3電池寿命(時間)250動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60
GX-3R用ポンプユニット
理研計器¥34,980税込¥38,4781個当日出荷GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。用途GX-3R用ポンプユニット付属品単3形アルカリ乾電池1本トラスコ品番161-1596適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/minRoHS指令(10物質対応)対応警報の表示<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)防爆認証本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))