絞り込み
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
878件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
コンパクトで手にフィットします。楕円形グリップを採用しました(作業による疲労を少なくしました)。
用途検査用にピッタリのトルクレンチ。トラスコ品番808-6649材質カーボンスチール(STKM13A)全長(mm)955差込角(mm)19.05精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” KANON(中村製作所)スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”KANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1本
19日以内出荷
自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。
用途ボルトの締め忘れ防止に。トラスコ品番808-6655材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)232差込角(mm)9.53精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)7~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
カッターガイド No.101 3mm、5mm、60度用 TP技研カッターガイド No.101 3mm、5mm、60度用TP技研
28,980税込31,878
1枚
3日以内出荷
塗料、ワニス、及び関連製品等をカッターナイフにて素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ塗膜(コーティング材)の耐性を評価する試験に用います。3mm、5mm用、60度用 60°クロスカット併用タイプです。
トラスコ品番584-4775材質ステンレス(SUS304)幅(mm)90高さ(mm)2タイプ3mm×25個、5mm×9個、60°用×2個奥行(mm)70
シェルター 大平産業シェルター大平産業
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
自然通風型で日射光も遮断、透過しない工夫を施しています。 材料の全てがリサイクル可能。
ロガーボックスセット 大平産業ロガーボックスセット大平産業
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
付属品シェルター10枚組、収納ボックス
露出プロファイルターゲットミニ セコニック露出プロファイルターゲットミニセコニック
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
カメラ露出プロファイルを作成する際に使用するチャートです。1/6EV間隔で白から黒まで25枚のバッチが印刷されており、一度の撮影で18%グレーを中心に±2EVの濃度を確認することができます。また外側は樹脂製のため丈夫な作りになっています。(サイズ:233mm×138mm)尚、裏面は全面18%グレーカードとなっております。※本ターゲットを使用すると 最小3枚 の撮影でカメラ露出プロファイルの作成ができます。
L-398シリーズ用スライドセット セコニックL-398シリーズ用スライドセットセコニック
9,598税込10,558
1セット
6日以内出荷
使用するフィルムとシャッター速度の組合わせにあったスライドを選択し受光部に差し込んで測定することにより、測定後のダイヤルリングの操作なしに適正絞り値を直読することができます。
L-308シリーズ用白色平板 セコニックL-308シリーズ用白色平板セコニック
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
L-308Xで照度測定、もしくは平面の被写体、ライトバランスの露出を計る際に使用します。
L-858D専用トランスミッター セコニックL-858D専用トランスミッターセコニック
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
専用トランスミッターを装着する事で、フラッシュをワイヤレスでフラッシュ発光や光量調整、モデリングランプのON/OFFが出来ます。
L-478用ビューファインダー5° セコニックL-478用ビューファインダー5°セコニック
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
L-478シリーズの光球部分に装着すれば受光角5°のスポット測光を行うことができます。
各機種共用シンクロコード セコニック各機種共用シンクロコードセコニック
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
フラッシュ対応の各露出計へ共通に使用できます。メーターとフラッシュを接続するためのシンクロコードです。3つのプラグを持ち、撮影時にシンクロコードをカメラに差替える必要がなく便利です。露出計側の端子がオス(ロック機構付)、カメラ・ストロボ側の端子がオスとメスです。※PC規格、全長5m(分岐前3.5m、分岐後は各1.5m)※接続するカメラやフラッシュの端子形状が異なる場合、別途市販の変換ケーブルが必要になります。
ステップアップリング セコニックステップアップリングセコニック
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
スポット測光の対物レンズ部にサキュラーPLフィルターなど取り付けるためのステップアップリングです。(30.5mm→40.5mm)※斜めからの光をカットするフードとしてもご使用いただけます。
コロナ放電チェッカー JFEアドバンテックコロナ放電チェッカーJFEアドバンテック
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。短距離タイプです。活線状態の機器を非接触でチェックできます。放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。
寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802)構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書測定感度放電成分比率:距離 1mにて15.0%以上(100~300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。指向性(検出)±8°データ記録件数最大10件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大500件(放電成分比率、放電成分音換算値)
マルチチェッカー JFEアドバンテックマルチチェッカーJFEアドバンテック
569,800税込626,780
1台
14日以内出荷
回転機械、配管、受配電設備の異常を検出一台三役!コロナ放電の検出、軸受異常音の検出、エアリークの検出一台超音波の測定では±8°の指向性を確保。レーザーポインタが音源を指示します。測定データを記録可能。USBケーブルを接続して記録データを転送できます。イヤホンで検出音を確認できます。
寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(乾電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書使用環境温度0~40℃、湿度10~85%(ただし、結露しないこと)検知方式モード:(コロナ)放電音、軸受異常音、エアリーク指向性(検出)±8°
エアリークチェッカー JFEアドバンテックエアリークチェッカーJFEアドバンテック
289,800税込318,780
1台
14日以内出荷
エアリークに伴う超音波を測定。架空配線のような近づけない箇所のエアリークも検出。簡易漏れ量表示機能付き。
寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(乾電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4表示演算:音圧ピーク値、音圧RMS値、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示、簡易漏れ量表示機能(MK-730Airのみ)周波数(kHz)中心周波数:(検出)40構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書指向性(検出)±8°データ記録件数演算データ 最大200件、波形データ 最大70件アラーム音圧RMS値検出モードエアリーク
キャリングケース JFEアドバンテックキャリングケースJFEアドバンテック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
適合機種MK-720、MK-720L、MK-730、MK-730Air寸法(mm)約389×200×132質量(kg)約1.6
基準発信器 JFEアドバンテック基準発信器JFEアドバンテック
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
JFEアドバンテック製コロナ放電チェッカー、マルチチェッカー、エアリークチェッカーの動作確認及び性能検査に用いる基準発信器です。
適合機種MK-720、MK-720L、MK-730、MK-730Air用基準発信器
コロナ放電チェッカー JFEアドバンテックコロナ放電チェッカーJFEアドバンテック
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。長距離タイプです。活線状態の機器を非接触でチェックできます。放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。
寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802)、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書測定感度放電成分比率:距離2.50mにて20.0%以上、距離8.00mにて6.0%以上(100~300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。指向性(検出)±8°データ記録件数最大70件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大200件(放電成分比率、放電成分音換算値)
アスベストカセット グリッド有り収納済 25mm 排気口スタンド付 SKC(環境測定)アスベストカセット グリッド有り収納済 25mm 排気口スタンド付SKC(環境測定)
24,980税込27,478
1箱(50個)
翌々日出荷
空気中の浮遊アスベストの捕集に使用するΦ25mmMCEフィルター収納済みカセットです。グリッド有りです。
材質MCE機能オートクレーブ可能直径(mm)25孔径(Φμm)0.8
47mmフィルタ2-pcポリプロピレンカセット ブランク 六価クロム用 SKC(環境測定)47mmフィルタ2-pcポリプロピレンカセット ブランク 六価クロム用SKC(環境測定)
26,980税込29,678
1箱(25個)
46日以内出荷
SKC SureSeal 認定のリークフリーカセットブランクは、最適なサンプリングを提供し、 47mmの2 ピースまたは3ピースカセットの選択が可能です。用途に合わせてカセットブランクを選択してください。フィルターは付属していません。
日射計クラスB μV出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスB μV出力センセカ(旧グライシンガー)
359,800税込395,780
1台
47日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.45MB)スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスB 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスB 4-20mA出力センセカ(旧グライシンガー)
399,800税込439,780
1台
47日以内出荷
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.45MB)スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスC 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスC 4-20mA出力センセカ(旧グライシンガー)
189,800税込208,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.44MB)スペクトル範囲300~2800nm
日射計クラスA μV出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスA μV出力センセカ(旧グライシンガー)
659,800税込725,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.45MB)スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスC μV出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスC μV出力センセカ(旧グライシンガー)
119,800税込131,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.44MB)スペクトル範囲300~2800nm
日射計クラスA 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスA 4-20mA出力センセカ(旧グライシンガー)
719,800税込791,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67関連資料(0.45MB)スペクトル範囲283~2800nm
地磁場計ミリガウスメータ A-Gas Japan地磁場計ミリガウスメータA-Gas Japan
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
分解能0.1mGの高性能機種N極、S極方向表示 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに
寸法(mm)プローブ:29(W)×17(D)×173(H)質量(g)プローブ::78電源単4電池×6表示分解能0.1mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~19.99μT)、0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上)機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示インターフェースUSB、RS-232Cサンプリング約1秒ディスプレイ52×38mm LCD使用環境0~50℃、85%RH以下周波数範囲DC、AC/40Hz~10kHz 単磁界軸測定範囲(m)-3000G~3000G、-300μT~300μT
コンパクトフッ化物イオンメータ 堀場アドバンスドテクノコンパクトフッ化物イオンメータ堀場アドバンスドテクノ
48,980税込53,878
1個
当日出荷
堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。画面に測定値が表示され、その場でパッと濃度確認が出来ます。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量か節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応できます。
用途環境水、排水、土壌などに。付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付き綿棒1本)、ORP標準液(225mV)14mL、サンプリングシート5枚、取扱説明書トラスコ品番660-0372幅(mm)164測定範囲0.1~990(ppmまたはmg/L)高さ(mm)29奥行(mm)29測定範囲(mg/L)0.1~990 ppm測定精度±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し,10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)
インピンジャー G-505シリーズ 宮本理研工業インピンジャー G-505シリーズ宮本理研工業
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
光データ伝送装置 DWF-20シリーズ 北陽電機光データ伝送装置 DWF-20シリーズ北陽電機
269,800税込296,780
1個
83日以内出荷
長距離タイプの光データ伝送装置。光で最大200mのEthernet通信可能なタイプが登場!光で空間伝送するので、電波と違って干渉や法的規制なし!100Mbpsの高速通信で、移動体との通信に最適!イーサネット(Ethernet)100Mbpsの光リピータ。EtherCATなどの産業用フィールドネットワークの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。
仕様●伝送方式:全二重双方向伝送●伝送速度:100Mbps●レーザ安全:クラス1●インターフェース:Ethernet●通信規格:IEEEE802.3u 100BASE-TX Auto Negotiation機能対応●変調方式:直接変調●伝送距離:200m
光データ伝送装置 DMF-06シリーズ 北陽電機光データ伝送装置 DMF-06シリーズ北陽電機
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
伝送距離6m、伝送速度7msの高速伝送タイプ。10BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信で天井搬送設備などの移動体との無線通信が可能です。独自の変調方式で周囲のセンサとの干渉に強い。【高速伝送で搬送効率向上】、伝送時間:最大7ms、伝送開始遅延時間:最大11ms、DMSシリーズに比べ約80%短縮。物流搬送効率向上に貢献します。【伝送距離6mで天井搬送装置も余裕】、伝送距離:6m、高さのある天井搬送装置にも余裕があります。【センサ等の干渉に強い】、変調方式をFSK変調を採用、レーザスキャナや光電センサなどと変調方式が違うため周囲のセンサと干渉しにくくなっています。【入出力10点で情報量も向上】、入出力10点の伝送容量で情報量が向上、伝送手順をより細かく指示できます。
百葉箱理振型 単葉 750×750×780mm H1-HTシリーズ 大平産業百葉箱理振型 単葉 750×750×780mm H1-HTシリーズ大平産業
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/63.0、脚/17.0タイプ組立式内寸法(mm)750×750×780羽根形状単葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番8-5651-06
百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ 大平産業百葉箱小型4号 単葉 425×425×440mm H4-HTシリーズ大平産業
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/29.0、脚/15.7タイプ組立式内寸法(mm)425×425×440羽根形状単葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番8-5651-15
百葉箱中型3号 単葉 515×515×530mm H3-HTシリーズ 大平産業百葉箱中型3号 単葉 515×515×530mm H3-HTシリーズ大平産業
242,800税込267,080
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/37.0、脚/15.5タイプ組立式内寸法(mm)515×515×530羽根形状単葉アズワン品番8-5651-11
百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ 大平産業百葉箱大型2号 複葉 600×600×650mm H2-HFシリーズ大平産業
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)本体/40.0、脚/16.5タイプ組立式内寸法(mm)600×600×650羽根形状複葉材質(脚)ステンレス脚アズワン品番4-6250-09
testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付 testo(テストー)testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付testo(テストー)
38,980税込42,878
1セット
20日以内出荷
空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ 小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。 専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)43×154×21質量(g)117.8精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0.4~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60径(mm)ベーン:30バッテリー寿命130時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.1適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
テスラメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)テスラメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
41,980税込46,178
1個
43日以内出荷
ペンタイプで使いやすいタイプ
仕様●測定レンジ●▼直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G●▼交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●表示分解能:0.01/0.1mT、0.1/1G●精度●▼直流:±(5%rdg.+10digit)at23±5℃●▼交流:±(5%rdg.+20digit)at23±5℃●機能:オートパワーオフ、データホールド●電源:単4電池4本●サイズ/質量●▼本体:170×40mm●▼プローブ:62×4.5mm●▼約147g●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:単4電池×4、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-28
SDカード付マルチ環境測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付マルチ環境測定器A-Gas Japan(旧:FUSO)
83,980税込92,378
1個
6日以内出荷
一台で風速・温度・湿度・照度・K熱電対温度(センサ別売) 各センサー標準装備
仕様●測定方式●▼風速:ベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●▼照度:フォトダイオード●測定範囲●▼風速:0.4~25.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●▼照度:0~20000Lux●▼湿度:5~95%RH●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●▼照度:1Lux●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●▼照度:±5%rdg±8dgt●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:135L×60W×33Dmm/約515g(電池含む)●▼プローブ:105L×46W×29Dmm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-27
フレックスポンプ DC1-N50型 近江オドエアーサービスフレックスポンプ DC1-N50型近江オドエアーサービス
37,980税込41,778
1台
10日以内出荷
短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。 敷地境界用の採取ポンプとして、優れています。 無臭材質〈ABS樹脂〉の使用によりサンプルに影響を与えません。 濃度や質の異なったサンプルの連続採取もカセットを交換すればOKです。 カセットは洗浄もできるので何度でも使えて経済的。 敷地境界線、排出口どちらでも使用できますが、採取条件が異なります。
仕様●流量(無負荷時):50L/min以上(新品電池)●付属品:単三乾電池(アルカリ電池)6本●使用材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂●吸入口:12Φ(内径/10Φ)●吐出口:10Φ(内径/8Φ)●重量:500g(電池込み)●外寸:全長約317mm(カセット込み)●本体径:38mm●カセット径:94mmアズワン品番68-1074-52
リニヤゲージセンサ 防塵ゴム<ニトリル>仕様 GS-4830A 小野測器リニヤゲージセンサ 防塵ゴム<ニトリル>仕様 GS-4830A小野測器
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:3 0mm●分解能:10μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:0、3(1、2)m/s●測定力(下向き)※2:2、4N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約385 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164434アズワン品番67-4835-93
環境測定その他関連用品