絞り込み
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
878件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境モニタ サンコウ電子環境モニタサンコウ電子
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
微少粒子状物質(PM2.5)を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5測定仕様【不快指数】55~99測定範囲0~999μg/m2電源単3乾電池(1.5V)×6本、専用ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz)温度範囲(℃)-10~50測定精度±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×216.5×74.8測定方法光錯乱方式データ出力USB気圧(hPa)500~1100メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)使用環境温度-10~45℃、湿度15~85%(結露なき場合)付加機能警報機能、電池残量表示RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)0~99
ハンドヘルド型 ナノ粒子センサーパーテクター2 ナネオスハンドヘルド型 ナノ粒子センサーパーテクター2ナネオス
1,998,000税込2,197,800
1台
45日以内出荷
ナノオーダーのエアロゾル10~300nmを選択的に評価します。 ハンディータイプでどこででも使用することができます。
用途エアロゾルモニタリングに。トラスコ品番180-6811セット内容電源ケーブル幅(mm)88高さ(mm)142質量(g)450奥行(mm)34バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池
アネモメーター(一般風速・微風速用) エスコアネモメーター(一般風速・微風速用)エスコ
82,500税込90,750
1個
翌日出荷
仕様被測定流体:正常な空気、(空気以外の場合は、補正が必要です。)風速:測定範囲:0.05~1.99m/s、2.0~20.0m/s、(2レンジ自動切替)、測定精度(23℃±5℃):±(5%+0.1m/s)、風温補償範囲:10~80℃、応答速度:1sec./90%(1m/s以上)付属品センサープローブ、センサ保護キャップ、乾電池4本、ソフトケース、試験成績書寸法(mm)80(W)×27(D)×165(H)質量(g)280(電池除く)電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)または、ACアダプター(別売)表示デジタルLCD表示センサーΦ8×150mm(ケーブル1.5m)使用環境温度(℃)+5~+40アズワン品番64-7913-50
簡易直達日射計 200×250×350mm 英弘精機簡易直達日射計 200×250×350mm英弘精機
579,800税込637,780
1台
32日以内出荷
回転する反射鏡でとらえた直達日射を分光感度が平坦な焦電素子に導き、パルス信号により直達日射量を簡易的に計測することができます。直達日射量の計測も可能なため、全天日射計と組み合わせることで水平面散乱日射の計算も可能です。
仕様ミラー回転速度:240 回転/時 感度定数:1.785mV/W・m^-2 使用緯度範囲:-58~+58° 測定波長範囲:300~2700nm 直達出力:アナログ電圧出力 0~2.5V(0~1400W/m2)(15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 直達日射検出誤差:15秒±5% 日照しきい値:直達日射強度120W/m2 日照出力:無電圧接点出力・パルス幅/1秒±0.005秒(耐圧60V)、日照有り/接点を15秒毎に1秒間 「閉」(1パルス/15秒、240パルス/時)、日照無し/接点は「開」のまま付属品アース線(1m)質量(kg)本体/2.2、ベースプレート/0.8電源DC10.5~12.5V使用温度範囲-20~+45℃ケーブル長(m)10サイズ(mm)200×250×350アズワン品番4-2365-01
全天日射計 MSシリーズ 英弘精機全天日射計 MSシリーズ英弘精機
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
ISO9060準拠の全天日射計です。全天候型で、耐久性に優れています。
質量(g)400サイズΦ96×101mm使用温度-40~+80℃
Georg Fischer pH 電極, ガラス ボディ Georg FischerGeorg Fischer pH 電極, ガラス ボディGeorg Fischer
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → 14 pH電極タイプ = pHプローブタイプ = ガラス機能 = pHPHプローブ - Georg Fischer. Georg Fischer 2750センサ電子機器又は2760プリアンプ向けの用途で使用するPT1000温度補償付き平面型汎用PH電極。 Georg Fischer Signetねじ込み / セメント継手又は標準パイプティーとインチNPTねじを使用して簡単に取り付けることができます。 Signet pH電極は、耐久性のあるPPSボディを備え、化学物質との併用に適合します。 これらのセンサは、あらゆる角度で取り付けることができ、セルフクリーニング式のフラットタイプで保守作業及び損傷リスクを軽減します。. 用途. 毒性減失 上下水道処理 重金属除去及び回復 プロセス制御 排水監視 中和システム 商業用プール及びスパ 水生動物生態環境保全装置 浄化システム 洗浄装置制御 表面仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 98311EC/TDS probe, batteries and electrode replacement tool. Hannah Instruments DiSt 5 ; 6 Waterproof Conductivity EC/TDS/Temp. Meters. Floating, waterproof, easy to use with replaceable electrodes, these meters are a must have piece of measurement equipment. The HI-98311 and HI-98312 combine a sleek pocket sized design with accuracy. Featuring a large LCD display enabling users to read pH and temperature simultaneously. Compensated temperature readings are made possible due to an exposed temperature probe, providing more accurate readings and fast response times. Should you drop the device not only is it designed to float, it is also water resistant guaranteeing longer life and the reassurance it is durable in extreme environments. Features and Benefits:. Auto calibration and temperature compensation Dual display Replaceable electrodes Safety Cap Easy to use. ; 513-4625 513-4625 is a meter probe for use with ( ; 434-2370 434-2370 ) HI-98311 and ( ; 434-2386 434-2386 ) HI-98312. Where is a pH Meter used . From laboratories and quality control to schools, pH meters have a wide range of application. They are often used in solutions to indicate alkalinity or acidity, some also measure electrical potential, these are called "potentiometric pH meters". Usually with a meter and a probe, some pH meters also measure temperature. Whatever type of measurement is needed RS offers a wide range of pH meters to meet your pH measurement needs.
Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-1288) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-1288)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 991300、HI 991301multi-parameter probe, batteries, instruction manual, hard carrying case. Waterproof Multi-Parameter, Single Probe Water Testers - HI 991300 ; HI 991301. These instruments measure pH, conductivity, TDS and temperature in one easy to use meter, utilising a single probe. HI 991300 - measures low range conductivity and TDS HI 991301 - measures higher ranges Both instruments provide full scale pH readings Automatic calibration and temperature compensation Selectable EC/TDS conversion factor Adjustable conductivity temperature coefficient Dual level LCD Battery level and stability indicator Simple calibration procedure Probe is housed in a rugged plastic sheath with reinforced 1m rubber cable and stainless steel DIN connector
ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ pH 電極, チタン ボディ, DIN コネクタHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → +60 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = チタン機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = DINAccessories for the HI 991001 Extended Range pH and Temperature Meter. Accessories only
RS PRO 導電率センサ プローブ RS PRORS PRO 導電率センサ プローブRS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → +60 ℃電極タイプ = 導電率素材 = カーボン機能 = 導電率, 温度導電メータ、RS-232シリアルリンク付き. この機器は、取り外し可能なカーボンロッド電極を備え、導電率と温度を計測します。. 自動パワーダウン 表示保持機能 大型デュアルLCDディスプレイ、コントラスト調整付き 最大値 / 最低値 / 平均値の記録 PP3バッテリが必要(別売り)
ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 食品用 / 汎用 pH 複合電極, PVDF ボディ, BNC コネクタHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → +50 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = Viscoleneプローブタイプ = PVDF機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = BNCpH electrode for food product measurements. pH combination electrode Designed for measuring the pH of meat, cheese, milk, preserves, dough, juices, silage, herbs, corn and so on.
ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ ORP 電極, プラスチック ボディ, BNC コネクタHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様測定範囲 = +20 → +40 ℃, -2000 → +2000 mV電極タイプ = 酸化還元電位素材 = ゲルプローブタイプ = PEI機能 = 酸化還元電位, 温度インターフェースタイプ = BNCORP Electrode. Combination epoxy bodied electrode for REDOX measurements fitted with 1m cable and BNC connector Platinum sensor with cloth reference junction rated from 0 to +80℃ Solid Ag/AgCL electrolyte withstands 3 bar (maximum)
ネオ日射計 EKOネオ日射計EKO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。NEDOのフィールドテスト事業、文科省のエコスクール事業など、太陽光発電システムに数多く使用されています。低コストの為、多点での測定に便利です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。トラスコ品番125-6679幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)90質量(g)400奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定範囲(nm)(波長域)285~3000
工業用異常音探知機 録音キット N-501 野中理化器製作所工業用異常音探知機 録音キット N-501野中理化器製作所
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
アズワン品番61-9071-51
工業用異常音探知機 マグネット型 N-301 野中理化器製作所工業用異常音探知機 マグネット型 N-301野中理化器製作所
46,980税込51,678
1個
18日以内出荷
集音部がマグネット脱着式になっているので両手を離しての作業が可能です。
アズワン品番61-9071-50
Pt100温度プローブ testo(テストー)Pt100温度プローブtesto(テストー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
種別Pt100 フラットケーブル温度プローブアズワン品番61-0106-36
延長採取管 351Aシリーズ ガステック延長採取管 351Aシリーズガステック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
マンホール・タンク内等の測定時に用いる延長採取管。30m先の遠隔測定に用います。
長さ(m)30アズワン品番61-0102-23
ガス検知管 153 メチルイソブチルケトン 153シリーズ ガステックガス検知管 153 メチルイソブチルケトン 153シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 71H メチルメルカプタン 71シリーズ ガステックガス検知管 71H メチルメルカプタン 71シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 174LL 1,3-ブタジエン 174シリーズ ガステックガス検知管 174LL 1,3-ブタジエン 174シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
12日以内出荷から17日以内出荷
保管環境冷蔵
ガス検知管 5LC 二酸化イオウ ガステックガス検知管 5LC 二酸化イオウガステック
9,798税込10,778
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 11HA 窒素酸化物 11シリーズ ガステックガス検知管 11HA 窒素酸化物 11シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 140 脂肪族炭化水素 140シリーズ ガステックガス検知管 140 脂肪族炭化水素 140シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 161L ジエチルエーテル 161シリーズ ガステックガス検知管 161L ジエチルエーテル 161シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 1LK 一酸化炭素 ガステックガス検知管 1LK 一酸化炭素ガステック
9,798税込10,778
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 51L パイロテックチューブ 51シリーズ ガステックガス検知管 51L パイロテックチューブ 51シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 51 パイロテックチューブ 51シリーズ ガステックガス検知管 51 パイロテックチューブ 51シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 19LA アルシン 19シリーズ ガステックガス検知管 19LA アルシン 19シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 1LM 一酸化炭素 ガステックガス検知管 1LM 一酸化炭素ガステック
9,398税込10,338
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 8H 塩素 ガステックガス検知管 8H 塩素ガステック
9,398税込10,338
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 100B プロパン 100シリーズ ガステックガス検知管 100B プロパン 100シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 114 1-ブタノール 114シリーズ ガステックガス検知管 114 1-ブタノール 114シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 182 ピリジン 182シリーズ ガステックガス検知管 182 ピリジン 182シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 185 ヒドラジン 185シリーズ ガステックガス検知管 185 ヒドラジン 185シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 9L 二酸化窒素 ガステックガス検知管 9L 二酸化窒素ガステック
9,398税込10,338
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 5L 二酸化イオウ ガステックガス検知管 5L 二酸化イオウガステック
9,398税込10,338
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 5M 二酸化イオウ ガステックガス検知管 5M 二酸化イオウガステック
9,398税込10,338
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 5H 二酸化イオウ ガステックガス検知管 5H 二酸化イオウガステック
9,398税込10,338
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 103 低級炭化水素 103シリーズ ガステックガス検知管 103 低級炭化水素 103シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
13日以内出荷から18日以内出荷
環境測定その他関連用品