575件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルケーブル F/D-50シリーズヨウ HORIBAシリアルケーブル F/D-50シリーズヨウHORIBA
4,898税込5,388
1個
当日出荷
本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです。
トラスコ品番838-2825型式【主要】F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く)長さ(m)1.5
#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ HORIBA#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリHORIBA
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2955質量(g)80名称中性リン酸塩標準液用粉末pH値6.86
#101-S PHヒョウジュンエキセット HORIBA#101-S PHヒョウジュンエキセットHORIBA
5,498税込6,048
1個
当日出荷
原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
トラスコ品番838-2971質量(g)150
パッシブ・ドジチューブ用 オプション ガステックパッシブ・ドジチューブ用 オプションガステック
2,498税込2,748
1袋(3本)
予約販売
仕様チューブホルダアズワン品番8-5007-31
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブセットカノマックス(KANOMAX)
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷から51日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター用プローブカノマックス(KANOMAX)
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
クリモマスター6501シリーズ用プローブ
百葉箱壁掛け 大平産業百葉箱壁掛け大平産業
60,980税込67,078
1台
4日以内出荷
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状壁掛け型構造完成品羽根形状単葉型
百葉箱鉄柱型 大平産業百葉箱鉄柱型大平産業
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状バイブ固定式(U字ボルト付)構造完成品羽根形状単葉型
熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903 bitstrong熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903bitstrong
49,980税込54,978
1個
予約販売
・微風でも反応する高感度の熱線式です。 ・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。 ・350データを記録できます。 ・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)幅(mm)77(本体)、22(プローブ)厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)関連資料(0.21MB)動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
ベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82B bitstrongベーンタイプ風速計 データロガー スマホ連動 BS-WT82Bbitstrong
8,998税込9,898
1個
当日出荷
・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)190幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)147(電池込み)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-40~60関連資料(0.21MB)動作湿度(%RH)90以下
ガウスメーター A-Gas JapanガウスメーターA-Gas Japan
29,980税込32,978
1個
予約販売
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×130測定範囲20/200μT質量(g)約165(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)表示分解能0.01/0.1μT周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)電池寿命(時間)約200ディスプレイ3.5桁LCD使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)測定周期2.5回/秒
チャップマンフラスコ保護セット マイゾックスチャップマンフラスコ保護セットマイゾックス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
マイゾックスコード223224
ユニチェック スポイト 1本 ユニケミーユニチェック スポイト 1本ユニケミー
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
アズワン品番62-6184-88
スモークテスタ ホダカスモークテスタホダカ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
燃焼ガスを引き込んだ時にフィルターペーパーに付着したスモークと、付属のスモークスケールを比較して、スモーク度を特定します。
用途バーナーの「スモーク過剰の燃焼=燃料過剰使用」防止に。トラスコ品番828-9050セット内容ポンプ本体、スモークスケール、フィルターペーパー(10枚入)、シリコンオイル質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39.5×335~515mm対象ガス燃焼排ガス2018年トラスコ掲載ページ1 1724
交換用センサー/XPS-7用 新コスモス電機交換用センサー/XPS-7用新コスモス電機
27,980税込30,778
1個
26日以内出荷
適合XPS-7
#3552-10D CONDセル セルコン 1 HORIBA#3552-10D CONDセル セルコン 1HORIBA
59,980税込65,978
1個
当日出荷
仕様汎用(浸せき形)トラスコ品番838-2890測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~100素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1cm-1)
塩水撰種計 佐藤計量器製作所塩水撰種計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
塩水の濃度を測定し、タネモミの撰別に使用します。
トラスコ品番805-1094材質ガラス、鉛測定範囲重ボーメ度/0~31比重/1~1.27タネモミ選別目盛質量(g)12寸法Φ11.5 × 205mm1目盛重ボーメ度/ 1比重/0.01
風速風量計用オプション testo(テストー)風速風量計用オプションtesto(テストー)
7,798税込8,578
1個
35日以内出荷
TAIHEI 百葉箱(鉄柱型7号) SK TAIHEITAIHEI 百葉箱(鉄柱型7号)SK TAIHEI
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5048材質木製、ステンレス幅(mm)510高さ(mm)528奥行(mm)453.5羽根形状単葉
デジタル粉塵計 カノマックス(KANOMAX)デジタル粉塵計カノマックス(KANOMAX)
229,800税込252,780
1個(1個)
5日以内出荷
小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。
付属品フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1寸法(mm)162×60×102(突起部除く)質量(kg)1.1(電池含まず)測定範囲0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3)電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属)精度±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において)光源半導体レーザーダイオード測定原理光散乱方式測定モードマニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分
データロガー工業用PHメーター マザーツールデータロガー工業用PHメーターマザーツール
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能pH・ORP(センサー別売)の測定が可能液晶バックライト付き別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定値を固定するデータホールド機能搭載測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1
パーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズ アズワンパーティクルモニター 粉じん計 PA-Dシリーズアズワン
88,400税込97,240
1個
12日以内出荷
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。 労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。 さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。 作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。 常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。 粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。 約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
透視度計セット サンプラテック透視度計セットサンプラテック
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
ガラス製の透視度計と異なり軽量なので取扱がしやすいです。クランプ付です。(排水用チューブ用)掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
用途試料水の透視度測定に。材質チューブ:ポリ塩化ビニル、シリンダー:アクリル
デジタル風速計 マザーツールデジタル風速計マザーツール
5,998税込6,598
1個
当日出荷
小型・軽量タイプの風速計です。屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用しました。測定値を固定するデータホールド機能搭載です。測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載です。平均風速を表示するAVG機能搭載です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載です。液晶バックライト付です。風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載です。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載です。
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-5373幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)30電源(V)単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+0.5)(m/s)風速測定範囲(m/s)1~30分解能(m/s)0.1
セルロースサポートパッド SKC(環境測定)セルロースサポートパッドSKC(環境測定)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
4日以内出荷
空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用するフィルターのバックアップです。
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
36,980税込40,678
1箱(50本)
48日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:CSC水酸化カリウム 50/100mg
仕様捕集材:Anasorb CSC,ヤシ殻活性炭(50/100mg)寸法(mm)6×70
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
48,980税込53,878
1箱(10本)ほか
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 200/100mg
仕様捕集材:XAD(100/200mg)寸法(mm)13>8×75
フィルターカセットホルダー SKC(環境測定)フィルターカセットホルダーSKC(環境測定)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
個人ばく露測定時にカセットやサイクロンを作業者に取り付けるためのホルダーです。
振動計 BS-GM63A bitstrong振動計 BS-GM63Abitstrong
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。 あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。 加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。 使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。 加速度、速度、変位の測定。 異なる振動周波数の選択。 高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。
長さ(mm)183幅(mm)67厚さ(mm)30測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます)質量(g)182電源(V)9・アルカリ電池出力単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能測定精度±5%±2桁測定周波数範囲(Hz)変位:10-1K(LO)関連資料(0.69MB)振動ピックアップ圧電セラミック加速度計(せん断型)
ベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901 bitstrongベーン式セパレートタイプ風速計 BS-GM8901bitstrong
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・セパレートタイプのプローブには三脚穴が設けられ、接続のカールコードは約120cmまで伸長可能なため、三脚などを使用して高所の排気口などの測定が手元で値を確認しながらできます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・軟質樹脂の保護ケースが付属しています。
用途・風速の値が必要な、検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1長さ(mm)145(本体)、174(プロ―ブ)、120(ケーブル)幅(mm)72(本体)、65(プローブ)厚さ(mm)35(本体)、29(プローブ)質量(g)248(本体・電池込み)、94(プローブ・ケーブル)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)0~45保管温度範囲(℃)10~90関連資料(1.39MB)動作湿度(%RH)40~85
PLAZMARK 大気圧プラズマ用 シート サクラクレパスPLAZMARK 大気圧プラズマ用 シートサクラクレパス
17,000税込18,700
1セット(5枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのシートタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)190×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)210×300×0.2耐熱温度(℃)100取扱説明書(0.37MB)
ウィンドウティントメーター アミッタリウィンドウティントメーターアミッタリ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38測定範囲0~100%の光透過率質量(g)130(電池を含まない)電源単4電池 × 4本分解能0.1精度(%)±2光源LED使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)90以下
自動ガス採取装置 ガステック自動ガス採取装置ガステック
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
小型吸引ポンプを搭載し、高負荷でも安定した吸引が可能。 瞬時流量・積算流量を20℃の値に自動補正します。 防塵・防滴設計で、雨天でもご使用いただけます。 設定時間にサンプリング開始でき、さらに設定時間又は設定体積量で吸引を自動停止できます。
付属品チップホルダー/検知管アダプタ寸法(mm)80×40×140質量(g)300電源単3電池×2 (付属)流量精度±5%(瞬時積算)流量範囲(L/min)0~0.25流量設定範囲(mL/min)50/100/150/200/250定流量使用範囲(kPa)0.0~34.5/0.0~30.0/0.0~25.0/0.0~21.0/0.0~16.5
SL-A 2m仕様 SUS304製 ショウエイSL-A 2m仕様 SUS304製ショウエイ
41,980税込46,178
1台
11日以内出荷
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)SUS304電極数3
GX-3R用データーロガソフト 理研計器GX-3R用データーロガソフト理研計器
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
グリーン購入法適合
ネオ日射計 EKOネオ日射計EKO
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。NEDOのフィールドテスト事業、文科省のエコスクール事業など、太陽光発電システムに数多く使用されています。低コストの為、多点での測定に便利です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。トラスコ品番125-6679幅(mm)96測定範囲(日射強度)0-2000W/m2高さ(mm)90質量(g)400奥行(mm)96電源不要分解能(日射強度)80W/m2測定範囲(nm)(波長域)285~3000
ガス検知管 6L 水蒸気 ガステックガス検知管 6L 水蒸気ガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から22日以内出荷
ガス検知管 101 ガソリン 101シリーズ ガステックガス検知管 101 ガソリン 101シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
18日以内出荷から22日以内出荷
検知管校正用ガスプッシュ缶 ガステック検知管校正用ガスプッシュ缶ガステック
9,998税込10,998
1本
22日以内出荷
各センサの校正に使用します
ガス検知管 エアテック 6AH 水分 ガステックガス検知管 エアテック 6AH 水分ガステック
3,198税込3,518
1箱
翌々日出荷から22日以内出荷
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
環境測定その他関連用品