絞り込み
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
878件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1 HORIBA#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1HORIBA
35,980税込39,578
1個
当日出荷
水深1mまでの没水測定が可能です。 汎用電気伝導率セル。
仕様防水形セル定数100m-1(1cm-1)測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)必要サンプル量(mL)20~30素子【温度補償】内蔵使用温度範囲(℃)0~80シリーズD-2Xシリーズ質量(g)180トラスコ品番838-2838
#8203-10C カルシウムデンキョク HORIBA#8203-10C カルシウムデンキョクHORIBA
79,980税込87,978
1セット
10日以内出荷
用途水質、食品等のカルシウムイオンの測定に仕様カルシウムイオン電極8203-10Cセット内容カルシウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)140
#8202-10C カリウムデンキョク#8202-10C HORIBA#8202-10C カリウムデンキョク#8202-10CHORIBA
79,980税込87,978
1セット
10日以内出荷
用途水質、食品、生体試料等のカリウムイオンの測定にセット内容カリウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)140
#8201-10C ショウサンデンキョク#8201-10C HORIBA#8201-10C ショウサンデンキョク#8201-10CHORIBA
99,980税込109,978
1セット
10日以内出荷
用途水質、土壌、食品等の硝酸イオンの測定にセット内容硝酸イオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)140
#8011-10C ギンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8011-10C ギンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
59,980税込65,978
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途一般的な水溶液のほかに薬品工業、写真工業などの銀イオン濃度の測定にセット内容銀イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8010-10C フッソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8010-10C フッソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷
一般的な水溶液中のフッ化物イオン濃度測定のほかに製鉄工業、アルミ精錬、窯業などにおける大気中及び炉での溶液抽出によるフッ素ガス自動分析計のセンサーとしても利用可能です。
仕様フッ化物イオン電極8010-10Cセット内容フッ化物イオン電極、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)130
#8009-10C チオシアンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8009-10C チオシアンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
119,800税込131,780
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途工場排水、一般河川、湖沼などのチオシアン酸イオン濃度の測定または薬品工業などのプラント管理としてセット内容チオシアン酸イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8008-10C ナマリイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8008-10C ナマリイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
59,980税込65,978
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般、湖沼などの鉛イオン濃度の測定、または金属鉱山、精練所、化学工場などの排水管理にもセット内容鉛イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8007-10C カドミウムイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8007-10C カドミウムイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
59,980税込65,978
1個ほか
10日以内出荷から75日以内出荷
用途一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般河川、湖沼などのプラント管理にセット内容カドミウムイオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8006-10C ドウイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8006-10C ドウイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
59,980税込65,978
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途一般的な水溶液中の銅イオン濃度の測定、一般河川、湖沼などの銅イオン測定又は、メッキ工業、金属工業、顔料製造などのプラント管理にセット内容銅イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8005-10C シュウソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8005-10C シュウソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
43,980税込48,378
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途一般的な水溶液中の臭化物イオン濃度の測定のほかに、薬品工業などのプラント管理用としてセット内容臭化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8004-10C ヨウソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8004-10C ヨウソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
49,980税込54,978
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途一般的な水溶液中のヨウ化物イオン濃度測定のほかに薬品工業などのプラント管理用としてセット内容ヨウ化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8003-10C イオウイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8003-10C イオウイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
45,980税込50,578
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途製紙工場、鉱山などからの排水中の硫化物イオン濃度の測定又は、金属、鉄鋼などの工業プラント管理用としてセット内容硫化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8002-10C エンソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8002-10C エンソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
54,980税込60,478
1セット
10日以内出荷
用途工場排水、一般河川、海水及び湖沼などの塩化物イオン濃度の測定、食品工業、薬品工業などのプラント管理用としてセット内容塩化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8001-10C シアンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル) HORIBA#8001-10C シアンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)HORIBA
43,980税込48,378
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途工場排水、一般河川及び湖沼などのシアン化物イオン濃度の測定、薬品工場、メッキ工業などのプラント管理用にセット内容シアン化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#7210 ヒカクチップU-10ヨウ HORIBA#7210 ヒカクチップU-10ヨウHORIBA
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
トラスコ品番838-2948型式【主要】U-21質量(g)30
#6367-10D F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA#6367-10D F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリHORIBA
49,980税込54,978
1セット
10日以内出荷
液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。 高精度pH測定用です。
質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部スリーブ使用pH範囲0~14型式承認番号第S004号内部液#300(KCl)
#6261-10C F-10シリーズヨウ PHデンチョク タンピンウリ HORIBA#6261-10C F-10シリーズヨウ PHデンチョク タンピンウリHORIBA
23,980税込26,378
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50液絡部スリーブ使用pH範囲0~12内部液300(KCl)
#6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA#6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリHORIBA
74,980税込82,478
1セット
10日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~14型式承認番号第S008号内部液#310(AgCl/KCl)
#4163-10T F-10シリーズヨウ Tデンキョク HORIBA#4163-10T F-10シリーズヨウ TデンキョクHORIBA
12,980税込14,278
1個ほか
10日以内出荷
温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途温度補償、温度測定用質量(g)120使用温度範囲(℃)0~100素子【温度測定】サーミスタ
#3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10 HORIBA#3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10HORIBA
69,980税込76,978
1個
90日以内出荷
仕様極微量カラムクロマト用トラスコ品番838-2902測定範囲1mS/m~10S/m(10μS/cm~100mS/cm)質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】無必要サンプル量(mL)0.25セル定数1000m-1(10cm-1)
#300 ヒカクデンキョクナイブエキ 250MLイリ LOT350 HORIBA#300 ヒカクデンキョクナイブエキ 250MLイリ LOT350HORIBA
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
原液のまま使用。
トラスコ品番838-2969容量(mL)250質量(g)250
#2565A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリ HORIBA#2565A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリHORIBA
13,980税込15,378
1個ほか
10日以内出荷
普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。 内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
質量(g)130使用温度範囲(℃)0~100対応【ガラス電極】1066A、1076A液絡部内套セラミック、可動外套スリーブ内部液#300(KCl)
#2060A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリ HORIBA#2060A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリHORIBA
11,980税込13,178
1個ほか
10日以内出荷
液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【ガラス電極】1066A、1076A液絡部セラミック内部液#300(KCl)
#160-51 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA#160-51 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリHORIBA
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
トラスコ品番838-2953質量(g)80ORP89mV(塩化銀比較)
#160-22 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA#160-22 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリHORIBA
4,898税込5,388
1個
90日以内出荷
トラスコ品番838-2952質量(g)80ORP258mV(塩化銀比較)
#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウ HORIBA#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウHORIBA
42,980税込47,278
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)120
#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリHORIBA
16,980税込18,678
1個ほか
10日以内出荷
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T使用pH範囲0~14型式承認番号第S007号
#100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA#100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195HORIBA
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
アタッチメント A&DアタッチメントA&D
969税込1,066
1個
当日出荷
用途フォースゲージ用適合AD-4932A-50Nトラスコ品番838-2999
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計カノマックス(KANOMAX)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター較正認可モデルです。建築物衛生法(旧称:ビル管理法)に基づく空気環境測定に最適な光散乱式デジタル粉じん計です。たばこの煙の測定や、清浄空気が必要な環境の測定などにご利用いただけます。
質量(kg)1.1 kg(電池は含まず)測定範囲0.001~10.000 mg/m3(1 CPM=0.001 mg/m3)電源単3形電池(1.5 V×6本:マンガン電池、アルカリ電池、Ni-MH電池)およびACアダプター外形寸法162(W)×60(H)×102(D) mm (突起部除く)測定精度±(指示値の10%+1)カウント測定モード標準モード:6、10、30秒、1、2、3、5、10分自由設定モード:1秒~59秒または1~99分の間で設定マニュアルモード:測定の開始・終了を手動操作で行うトラスコ品番838-2604
S型地温計 1段 佐藤計量器製作所S型地温計 1段佐藤計量器製作所
649税込714
1台
4日以内出荷
地温、気温などを測ることができます。
測定範囲-5℃~50℃質量(g)約16寸法(W)23×(H)190×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
ステン取付ネジ 佐藤計量器製作所ステン取付ネジ佐藤計量器製作所
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
㈱佐藤計量器製作所製 バイメタル温度計、隔測温度計用 取付ネジ。 交換して使用できます。
材質SUS304寸法Φ27.5×34mm
自動ガス採取装置 ガステック自動ガス採取装置ガステック
124,000税込136,400
1個
翌々日出荷
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
付属品検知管アダプター、チップホルダー寸法(mm)80×40×140測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min質量(g)300電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上)表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l)機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)初期設定流量維持回路付き使用温湿度範囲温度:0~40℃湿度:10~90% RH(結露なきこと)測定モードタイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
パッシブドジチューブホルダー 3本入 TGK(東京硝子器械)パッシブドジチューブホルダー 3本入TGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1個
10日以内出荷
パッシブドジチューブをホルダーに差込み、襟や胸部などに固定します。
TGK品番169-80-23-21型式No.710摘要パッシブドジチューブ専用ホルダー、3本/袋品名ドジチューブホルダー
パイロチューブ #51H TGK(東京硝子器械)パイロチューブ #51HTGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
7日以内出荷
※─・換算グラフ使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・─・換算係数使用・換算係数使用
使用検知管名51H パイロチューブTGK品番169-80-24-30測定範囲(mg/L)250-6000・800-6400・275-6600・325-7800・1000-24000・125-3000・250-6000・125-4800・475-11400許容濃度(mg/L)─・(50US)・1000(J、US)・500(J)1000(US)・1000(J、US)・500(US)・500(J)1000(US)・─・1000(US)測定対象気体パイロチューブ・ハロタン・フロン11(トリクロロフルオロメタン)・フロン12(ジクロロジフルオロメタン)・フロン22(クロロジフルオロメタン)・フロン112(テトラクロロジフルオロエタン)・フロン113(トリクロロフルオロエタン)・フロン113b(トリクロロフルオロエタン)・フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン)目盛範囲(mg/L)250-2000・─・─・─・─・─・250-12000・─・─有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)・(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)
センサー延長棒 エスコセンサー延長棒エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用) SKC(環境測定)ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用)SKC(環境測定)
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
DPS System用のハードタイプキャリーケースで、内部にフォーム材を備え、クイックディスコネクトフィッティングが付属します。
用途SKC Pump CasesおよびProtective Pouchesは、SKC Sample Pumpsの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチとして、ソフトサイドのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプ用ポーチ、ならびにハードタイプのキャリーケースが用意されています。
testo400 暑さ指数セット testo(テストー)testo400 暑さ指数セットtesto(テストー)
669,998税込736,998
1セット
21日以内出荷
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。
testo400 多点CO2セット testo(テストー)testo400 多点CO2セットtesto(テストー)
675,998税込743,598
1セット
21日以内出荷
温度・湿度・CO2・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
用途熱中症対策に。
環境測定その他関連用品