絞り込み
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
877件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
フッ素樹脂採取袋 PFA JPBPシリーズ アイシスフッ素樹脂採取袋 PFA JPBPシリーズアイシス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でPFA製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。PFA製は耐熱温度+260℃、厚さ0.05mmで軽量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
デジタルPH計 ライン精機デジタルPH計ライン精機
21,680税込23,848
1個
当日出荷
交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。 データホールド機能付です。
用途食品のpH管理に、河川等の水質検査にトラスコ品番751-7319幅(mm)60高さ(mm)135質量(g)265奥行(mm)33電源積層形9V乾電池×1本(付属)コード長さ(m)(pH電極)約2測定範囲(pH)1.00~13.00測定方式ガラス電極法測定精度±0.07pH(PH5.00~9.00)文字高(mm)15分解能0.01pH測定周期(秒)約0.4確度pH±0.07
温湿度スマートプローブ testo(テストー)温湿度スマートプローブtesto(テストー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から40日以内出荷
リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。 ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
プローブ(クリモマスター用/成績書付) カノマックス(KANOMAX)プローブ(クリモマスター用/成績書付)カノマックス(KANOMAX)
68,980税込75,878
1本
5日以内出荷
ホゴキャップクミ(IG-320) IG,PG-310 HORIBAホゴキャップクミ(IG-320) IG,PG-310HORIBA
7,698税込8,468
1個
当日出荷
用途IG-310/IG-320用トラスコ品番838-2858型式【主要】IG-310
#150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA#150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリHORIBA
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2956質量(g)60名称ホウ酸塩標準液用粉末pH値9.18
#150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA#150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリHORIBA
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2954質量(g)95名称フタル酸塩標準液用粉末pH値4.01
#101-S PHヒョウジュンエキセット HORIBA#101-S PHヒョウジュンエキセットHORIBA
5,498税込6,048
1個
当日出荷
原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
トラスコ品番838-2971質量(g)150
ミニ地温計 佐藤計量器製作所ミニ地温計佐藤計量器製作所
1,098税込1,208
1台
3日以内出荷
5本で1セット。手軽に地温の温度管理が可能。目盛板にはメモの記入ができます。
用途園芸・家庭菜園用温度計。測定範囲10℃~40℃質量(g)約1.2寸法(W)26×(H)56mm精度±2℃最小目盛2℃
S型地温気温計 2段 佐藤計量器製作所S型地温気温計 2段佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
地温と気温を同時に測ることができます。
測定範囲-5℃~50℃質量(g)約26寸法(W)34×(H)245×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
ラジェーションシールド付気温計 自然通風式 英弘精機ラジェーションシールド付気温計 自然通風式英弘精機
71,980税込79,178
1台
当日出荷
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。トラスコ品番455-6518質量(g)700電源(V)不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270測定範囲(℃)-40~60
直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入 光明理化直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入光明理化
799税込879
1袋(3枚)
5日以内出荷
ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用のフィルター付きチューブです。
仕様●本体寸法(1枚あたり):2×10×2mm●重量(1枚あたり):0.05kgアズワン品番67-2189-26
硫化水素ガス発生管 ガステック硫化水素ガス発生管ガステック
5,998税込6,598
1箱
7日以内出荷から17日以内出荷
校正用ガスの発生用です
パーティクルカウンター 6粒径 カノマックス(KANOMAX)パーティクルカウンター 6粒径カノマックス(KANOMAX)
429,800税込472,780
1台(1台)
当日出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D)定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)粒径(μm)測定:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (6粒径)データ数最大10000個、CSV形式通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)関連資料(1.08MB) (1.96MB)取扱説明書(1.35MB)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
パーティクルカウンター 3粒径 カノマックス(KANOMAX)パーティクルカウンター 3粒径カノマックス(KANOMAX)
279,800税込307,780
1台(1台)
14日以内出荷
見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。別売の温湿度プローブを接続可能(3889のみ)。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラー液晶。目的に応じて4つのメイン画面を選択できます。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング付属のソフトウェアで、測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。別売の台座は通信機能(Wi-Fi他)を備えているため、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。
用途クリーンルームやクリーンベンチの空気清浄度管理食品、医薬品、半導体など製造工程の環境管理医療現場において、HEAS-02-2013に基づく清浄度管理JIS Z 8122に準拠したHEPAフィルタのリーク試験仕様インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)、最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内付属品計測ソフトウェア(※2)( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル(※3)、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源(V)[内部電源]Li-ion充電池(取り出し可能)、 [外部電源]ACアダプター 入力100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100(W)×213(H)×55(D)定格流量(L/min)2.83機能アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定連続運転時間(h)5(単純計測)サンプリング1~999回 または連続計測、6秒~99分59秒(1回の計測時間)動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)粒径(μm)測定:0.3、0.5、5.0 (3粒径)データ数最大10000個、CSV形式通信機能別売品(台座):Ethernet、Wi-Fi(※1)、RS485、標準装備:USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)関連資料(1.08MB) (1.96MB)取扱説明書(1.35MB)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)計測方式繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
PM2.5/PM10測定器 185×55×38mm CEMPM2.5/PM10測定器 185×55×38mmCEM
57,980税込63,778
1個
45日以内出荷
小型ハンディタイプのDT-96は2.0インチTFTカラーLCD画面を搭載し使用がいたって簡単で素早くPM2.5とPM10を同時に測定することができます。DT-96はパーティルカウンターパーティクル質量濃度気温と相対湿度も同時測定します環境保護や省エネルギー対策に最適な機器です。2.0インチTFTカラーLCD表示。PM2.5とPM10を同時に表示。PM2.5とPM10の微粒子数測定(パーティクルカウンター機能)。気温と相対湿度も表示。リアルタイム時計表示。アナログバー表示。5000データメモリーと読出し。自動停止機能付き。
付属品充電用USBケーブル、日本語取扱い説明書質量(g)139測定範囲(℃)PM2.5/PM10/2000μg/m3、温度/0~50、湿度/0~100%RH(結露無きこと)測定方式PM2.5/10:レーザ光散乱方式分解能(℃)PM2.5/10/1μg/m3、温度/0.1、湿度/0.1%RH機能PM2.5/濃度により表示色変化、PM2.5とPM10を同一画面に表示、パーティクルカウンター機能、温度と湿度も同一画面に表示、自動停止機能付き使用時間フル充電で約5時間使用電池充電式リチウム電池サイズ(mm)185×55×38アズワン品番69-3884-05
TAIHEI 百葉箱補修用塗料 SK TAIHEITAIHEI 百葉箱補修用塗料SK TAIHEI
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
木製箱である百葉箱を保護し、長くお使いいただくためにメンテナンスは大変重要です。新品購入時にお薦めします。
用途年に数度の定期的メンテナンスにご利用下さい付属品刷毛(40mm)×1本トラスコ品番207-5650材質アクリルウレタン塗料幅(mm)230容量(mL)500奥行(mm)90分解能(%RH)170
TAIHEI 百葉箱(鉄柱型7号) SK TAIHEITAIHEI 百葉箱(鉄柱型7号)SK TAIHEI
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
観測機器を雨水や直射日光から保護するための装置です。設置条件や気象条件に合わせて選択可能です。本体の金属類は耐腐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途ビル、倉庫、農業用ビニールハウスなどの温湿度・空調管理に。学校の教材など。設置条件や気象条件に合わせてお選び下さい。トラスコ品番207-5048材質木製、ステンレス幅(mm)510高さ(mm)528奥行(mm)453.5羽根形状単葉
シリカゲルチューブ ガステックシリカゲルチューブガステック
5,398税込5,938
1箱(20本)
11日以内出荷
シリカゲルチューブは作業環境中の有機溶剤蒸気の捕集に用いられます。シリカゲルチューブは、アセトン、メタノール等の極性が強い物質に適しています。
仕様●層:1●捕集時間(分):10●通気速度(mL/min):50 ~ 200寸法(mm)5.6×100有効期間60か月充填量300mg
張力測定器 Optibelt張力測定器Optibelt
199,800税込219,780
1台
69日以内出荷
柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
付属品測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)トラスコ品番388-0081測定周波数範囲(Hz)1~10(ACC)・6~600(EMV)
露出プロファイルターゲット セコニック露出プロファイルターゲットセコニック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
カメラ露出プロファイルを作成する際に使用するチャートです。1/6EV間隔で7枚のバッチと、白/黒のバッチの2枚が印刷されており、一度の撮影で18%グレーを中心に±1/2EVの濃度を確認することができます。(サイズ:280mm×180mm)尚、裏面は全面18%グレーカードとなっております。※本ターゲットを使用すると 最小11枚 の撮影でカメラ露出プロファイルの作成ができます。
真空捕集びん ジーエルサイエンス真空捕集びんジーエルサイエンス
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
有機溶剤測定法に基づいて作製されたPTFEバルブ付の真空捕集びんで、パイレックスガラス製です。捕集後の試料は、シリコンセプタムを通してシリンジで採取できる構造になっています。また、内容積が正確に測定されているので、標準ガスを調製する際の校正用びんとしても使用できます。1Lでの漏れは30分間で最大2kPa以下です。試料捕集の際に使用する毛細管およびシリコンチューブが各1本付属されます。
仕様50mL規格外径30×長さ210mmアズワン品番64-1244-81
粉じんモニター アンデス電気粉じんモニターアンデス電気
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
従来品よりタッチパネルを改良、より見やすい表示に改良。高感度、光散乱集約構造により大幅に感度が向上。ショルダーベルト付きで持ちやすく簡単操作で測定可能。最短30秒で結果がわかるスピード測定。測定確認用機器として開発。構成済み機器との整合性を実現。2電源(ACアダプタ/単三乾電池)対応。測定数値の単位はmg/m3相当。浮遊粉じん量の確認に適しています。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、アルカリ単三電池3本(テスト用)質量(kg)1.7測定範囲0~4.999(mg/m3)外形寸法(mm)幅70×奥行180×高110電源(V)ACアダプターAC100~240 50/60Hz 乾電池 単三(3本)消費電力(W)3表示部液晶ディスプレイ測定原理光散乱方式使用環境10~35℃ 80 %RH以下(結露がないこと)測定誤差±30%表示内容換算質量濃度(mg/m3)アズワン品番67-5189-60検出対象たばこの煙
47mmフィルタ3-pcポリプロピレンカセット ブランク アスベスト用 SKC(環境測定)47mmフィルタ3-pcポリプロピレンカセット ブランク アスベスト用SKC(環境測定)
30,980税込34,078
1箱(25個)
46日以内出荷
SKC SureSeal 認定のリークフリーカセットブランクは、最適なサンプリングを提供し、 47mmの2 ピースまたは3ピースカセットの選択が可能です。用途に合わせてカセットブランクを選択してください。フィルターは付属していません。
電子式スモークテスター EST-1本体のみ SIBATA(柴田科学)電子式スモークテスター EST-1本体のみSIBATA(柴田科学)
33,980税込37,378
1台(1台)
翌々日出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)関連資料製品カタログ(0.46MB)取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
マルチEMFメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)マルチEMFメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
磁界・電界・高周波強度を同時表示 一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定 USB電源の供給可能 日本語表示
仕様●磁界:0~200μT●電界:0~2000V/m●高周波強度:0~554mW/m2●測定周波数●▼電界・磁界:50~60Hz●▼高周波強度:50mHz~3.5GHz●表示:2.4型TFTカラー、4桁3行表示、バーグラフ表示●サンプリング:6秒●危険度カラー表示●▼緑:安全●▼黄色:通常●▼赤:警告●言語:英語、日本語、スペイン語、中国語から選択●機能:データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)●アラーム:ブザー●使用環境:5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存環境:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)●電源:単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源●サイズ/質量:115L×60W×21Dmm/約120g●標準付属品:ソフトケース(布製)、単4アルカリ電池×3、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-31
リニヤゲージセンサ GS-1730A 小野測器リニヤゲージセンサ GS-1730A小野測器
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲:30mm●分解能:10μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2、0 N 以下●測定力変更範囲(オプション)※2:-●摺動回数(メーカー条件による):500万回以上●保護等級(コネクタ部分を除く):IP64●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差 90 °±20 °出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下、●出力インピーダンス:約22Ω●耐振動(非通電時)※3:98 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から 150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:980 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約1、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約310 g●付属品:取扱説明書、スパナ●※1 メーカーゲージカウンタ使用の時、()内はDG-4140/DG-4160*/DG-4190*/DG-5100/DG-3000で使用。 *販売終了製品●※2 上向き使用でスピンドルが完全に戻らない場合があります。●※3 測定中の耐振動・耐衝撃は表記値を保証しません。●※4 信号ケーブルの途中切断、改造の場合CEマーキング非適合になります。●コード番号:119-0164426アズワン品番67-4835-85
透視度計セット サンプラテック透視度計セットサンプラテック
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
ガラス製の透視度計と異なり軽量なので取扱がしやすいです。クランプ付です。(排水用チューブ用)掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
用途試料水の透視度測定に。材質チューブ:ポリ塩化ビニル、シリンダー:アクリル
アネモマスター カノマックス(KANOMAX)アネモマスターカノマックス(KANOMAX)
199,800税込219,780
1セット
10日以内出荷から60日以内出荷
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラープリンター内蔵モデルも選択可能風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】0~100風速測定範囲(m/s)0.1~50.0サイズ(mm)210×120×133
クリモマスター用プローブ カノマックス(KANOMAX)クリモマスター用プローブカノマックス(KANOMAX)
59,980税込65,978
1セット
10日以内出荷
クリモマスター6501シリーズ用プローブ
クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブセットカノマックス(KANOMAX)
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷から51日以内出荷
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
アネモマスター カノマックス(KANOMAX)アネモマスターカノマックス(KANOMAX)
149,800税込164,780
1台
51日以内出荷
伸縮延長プローブを標準装備計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g)420(電池を含まない)電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】-20~70サイズ(mm)88×188×51計測可能圧力範囲(kPa)-5.00~+5.00
百葉箱鉄柱型 大平産業百葉箱鉄柱型大平産業
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状バイブ固定式(U字ボルト付)構造完成品羽根形状単葉型
パラフィンバブラー 8Φ 7016シリーズ コスモスビードパラフィンバブラー 8Φ 7016シリーズコスモスビード
14,980税込16,478
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
33,980税込37,378
1箱(20本)
46日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 120mg
仕様捕集材:XAD(120mg)寸法(mm)6×70
硫酸含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)硫酸含浸フィルター 収納済カセットSKC(環境測定)
38,980税込42,878
1箱(10個)
4日以内出荷
空気中のヒドラジンの捕集に使用するフィルターカセットです。組立の必要がなく、エンドプラグを取り外し、チューブを使用してカセットをサンプリングポンプに接続するだけです。
仕様ヒドラジンサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
カセットルアーアダプター SKC(環境測定)カセットルアーアダプターSKC(環境測定)
6,398税込7,038
1箱(10個)
4日以内出荷
チューブとカセットを繋ぐ際のジョイントとして使用します。
硫酸含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)硫酸含浸フィルター 収納済カセットSKC(環境測定)
34,980税込38,478
1箱(10個)
4日以内出荷
MOCAサンプリング用硫酸含浸フィルター収納済カセットです。組立の必要がなく、使用し易い構造となっています。対応規格:OSHA 71
仕様MOCAサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
パッシブサンプラー SKC(環境測定)パッシブサンプラーSKC(環境測定)
23,980税込26,378
1箱(5本)
翌々日出荷
個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:Anasorb747 500mg
仕様捕集材:Anasorb747(500mg)
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
49,980税込54,978
1箱(50本)
48日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-2 80/40mg
仕様捕集材:XAD(50/100mg)寸法(mm)8×110
環境測定その他関連用品