絞り込み
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
877件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
ガラス繊維フィルター 収納済3ピースカセット SKC(環境測定)ガラス繊維フィルター 収納済3ピースカセットSKC(環境測定)
24,980税込27,478
1箱(50個)
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:ガラス繊維フィルター、フィルター径:37mm、タイプ A/E
仕様オートクレーブ:不可材質グラスファイバー直径(Φmm)37
パッシブサンプラー SKC(環境測定)パッシブサンプラーSKC(環境測定)
21,980税込24,178
1箱(5本)
翌々日出荷
個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:チャコールチューブ 350mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(350mg)、●チャコール
GS-3サイクロン SKC(環境測定)GS-3サイクロンSKC(環境測定)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
個人サンプリング用PM4の分粒装置です。装着には別途ホルダー(225-1)と用途に合わせた各種カセットが必要です。
MCEメンブレンフィルター SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルターSKC(環境測定)
11,980税込13,178
1箱(100枚)
4日以内出荷
空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:25 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドは含んでおりません。
仕様オートクレーブ:可能材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセット SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルター 収納済3ピースカセットSKC(環境測定)
24,980税込27,478
1箱(50個)
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。収納フィルター:MCE(混合セルロースエステルメンブランフィルター)フィルター径:37mm、フィルターポアサイズ:0.8um
仕様オートクレーブ:不可材質MCE直径(Φmm)37孔径(Φμm)0.8
チャコールチューブ SKC(環境測定)チャコールチューブSKC(環境測定)
12,980税込14,278
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)寸法(mm)6×70
MCEメンブレンフィルター サポートパッド有り SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルター サポートパッド有りSKC(環境測定)
19,980税込21,978
1箱(100枚)
4日以内出荷
空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:37 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドを含みます。
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
39,980税込43,978
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 50/100mg
仕様捕集材:XAD(50/100mg)寸法(mm)6×110
卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 bitstrong卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803bitstrong
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。 ・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。 ・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。 ・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。 ・AC電源で長時間使用できます。
用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50関連資料(0.61MB)動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3
一酸化炭素モニター BS-GM8805 bitstrong一酸化炭素モニター BS-GM8805bitstrong
16,980税込18,678
1個
当日出荷
一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。 鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。 石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。 安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。 安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。 堅牢なシェルと堅牢な電気特性。 0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。 明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。 バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。 センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。
長さ(mm)136幅(mm)56厚さ(mm)30測定範囲0~1000ppm質量(g)104電源(V)1.5・単4電池2本反応時間60秒センサー電気化学 COセンサー周波数1ppm使用環境条件0~50℃、10~90%RH検知ガス空気中のCO関連資料(0.51MB)
騒音計 BS-WT85B bitstrong騒音計 BS-WT85Bbitstrong
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
斬新なデザインで、小型で持ち運びに便利(APPはBluetoothバージョンのみに対応)。 工場、オフィス、交通路、家庭、ステレオ機器などのあらゆる場所で騒音測定ができます。 騒音工学、品質管理、健康予防など、さまざまな環境騒音の測定に応用できます。 データホールド機能 音と光のアラーム設定
長さ(mm)188幅(mm)56厚さ(mm)36測定範囲30-130dBA質量(g)97タイプ周波数重み付け:A-加重電源(V)1.5 単4電池×3精度±1.5dB分解能0.1dB周波数特性31.5Hz-8KHz関連資料(0.38MB)
ベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907 bitstrongベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907bitstrong
25,980税込28,578
1個
当日出荷
・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。 ・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。 ・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。 ・860データを記録できます。 ・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)幅(mm)73(本体)、74(プローブ)厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~45保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50関連資料(0.68MB)動作湿度(%RH)40~80
百葉箱(壁掛け) エスコ百葉箱(壁掛け)エスコ
98,300税込108,130
1台
翌日出荷
壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
質量(kg)10外寸(mm)425×330×650内寸(mm)200×127×390取付穴径(Φmm)【ボルト】5
ウィンドウティントメーター アミッタリウィンドウティントメーターアミッタリ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38測定範囲0~100%の光透過率質量(g)130(電池を含まない)電源単4電池 × 4本分解能0.1精度(%)±2光源LED使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)90以下
ガス検知管 電動吸引式 91TP ホルムアルデヒド 91シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 91TP ホルムアルデヒド 91シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
10日以内出荷から17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91TP ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~1.75ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 9P 二酸化窒素 ガステックガス検知管 電動吸引式 9P 二酸化窒素ガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:9P 二酸化窒素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.02~0.20ppm●▼特記事項:学校環境衛生●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ポケット風速計 ケニスポケット風速計ケニス
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ポケットタイプの風速計で、風速・温度の測定が行えます。 デュアルLCD表示で、必要な情報が一目で確認できます。
付属品ソフトケース寸法(mm)48×23×135測定範囲風速/0.4~25.0m/s、温度/-20~50℃質量(g)約80電源単4電池×2(付属)精度風速/±(2%+0.2)、温度/±1℃分解能風速/0.1m/s、温度/0.1℃機能データホールド 最大・最小・平均値表示 オートパワーオフ ローバッテリー表示
漏水探知マイク DG-00 土牛漏水探知マイク DG-00土牛
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に役立ちます。 ワンタッチスイッチ付きで、点検に使用しない際に余計な音を遮断します。 POINT:ミュートON/OFFボタンの搭載により、主電源&ボリュームスイッチに触れることなくON/OFFの切り替えが可能です。 (1):調査時に無駄な雑音をカットすることが可能。 (2):マイクが接地面に触れた際のノイズをカット。 特に蛇口や鉄管などの金属に触れた際に発生する嫌な高音(金属音)もカットし、耳にも優しい使い方が可能に。 (3):ボリュームスイッチを動かす必要がなくなり、音の聞き分け(漏水音、異音等の大小音量差)をより正確に。
用途漏水位置の検査・特定にセット内容漏水調査用マイク / イヤホン / アンプ / アルカリ9V電池 / 専用アルミケース質量(g)約134(電池含/アンプ)外寸(mm)76×56×21(アンプ)コード長さ(mm)920全質量(g)約225
塩水撰種計 比重 1.000~1.300 安藤計器製工所塩水撰種計 比重 1.000~1.300安藤計器製工所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。
比重範囲比重/1.000~1.300目盛0.01全長(mm)190アズワン品番63-1460-89
45型百葉箱 安藤計器製工所45型百葉箱安藤計器製工所
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
気象観測に欠かせない百葉箱。 誰にでも簡単かつスピーティに組み立てることができます。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×425×440
SL-A 2m仕様 SUS304製 ショウエイSL-A 2m仕様 SUS304製ショウエイ
41,980税込46,178
1台
11日以内出荷
電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)SUS304電極数3
全天日射計 MSシリーズ 英弘精機全天日射計 MSシリーズ英弘精機
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
ISO9060準拠の全天日射計です。全天候型で、耐久性に優れています。
質量(g)400サイズΦ96×101mm使用温度-40~+80℃
Pt100温度プローブ testo(テストー)Pt100温度プローブtesto(テストー)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
種別Pt100 フラットケーブル温度プローブアズワン品番61-0106-36
ガス検知管 71H メチルメルカプタン 71シリーズ ガステックガス検知管 71H メチルメルカプタン 71シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 70 メルカプタン類 70シリーズ ガステックガス検知管 70 メルカプタン類 70シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 100B プロパン 100シリーズ ガステックガス検知管 100B プロパン 100シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 114 1-ブタノール 114シリーズ ガステックガス検知管 114 1-ブタノール 114シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 124 スチレン 124シリーズ ガステックガス検知管 124 スチレン 124シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 6L 水蒸気 ガステックガス検知管 6L 水蒸気ガステック
9,998税込10,998
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 184 N,N-ジメチルアセトアミド 184シリーズ ガステックガス検知管 184 N,N-ジメチルアセトアミド 184シリーズガステック
9,798税込10,778
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 101 ガソリン 101シリーズ ガステックガス検知管 101 ガソリン 101シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
ガス検知管 191L アクリロニトリル 191シリーズ ガステックガス検知管 191L アクリロニトリル 191シリーズガステック
9,398税込10,338
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
フッ化スルフリル用パイロチューブ 231 ガステックフッ化スルフリル用パイロチューブ 231ガステック
3,198税込3,518
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
フッ化スルフリル用パイロテック860専用
ガス検知管 エアテック 1A 一酸化炭素 ガステックガス検知管 エアテック 1A 一酸化炭素ガステック
3,198税込3,518
1箱
11日以内出荷から18日以内出荷
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
検知管保護カバー ガステック検知管保護カバーガステック
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
検知管取付け時の安全性の向上と、検知管の破損、または検知管によるケガ等を防止します
種別GSP-300FT用アズワン品番61-0102-56
検知管アダプタ ガステック検知管アダプタガステック
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
捕集管、検知管を取り付ける際に装着します
種別300FT,400FT用アズワン品番61-0102-55
試料採取容器 芯棒PTFE 4208シリーズ 旭製作所試料採取容器 芯棒PTFE 4208シリーズ旭製作所
22,980税込25,278
1個
24日以内出荷
排気ガス・悪臭物質を採取する際に利用する真空捕集瓶です。容器内を真空にした後、グリースレスバルブを操作することにより、ガス等を採取します。
種別高真空グリースレスバルブ材質芯棒:PTFE
試料採取管 CL0625シリーズ climbing(クライミング)試料採取管 CL0625シリーズclimbing(クライミング)
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
溶存酸素試料採取器 Ⅰ CL0620シリーズ climbing(クライミング)溶存酸素試料採取器 Ⅰ CL0620シリーズclimbing(クライミング)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ガス吸収管 CL0383シリーズ climbing(クライミング)ガス吸収管 CL0383シリーズclimbing(クライミング)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
環境測定その他関連用品