575件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
47,980税込52,778
1箱(20本)
48日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 200/400mg
仕様捕集材:XAD(400/200mg)寸法(mm)8×150
水銀用チューブ SKC(環境測定)水銀用チューブSKC(環境測定)
25,980税込28,578
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の水銀の捕集に使用できます。捕集剤:アナソルブC300 200mg
仕様捕集材:アナソルブC300(200mg)寸法(mm)6×70
ピリジンピラゾロン含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)ピリジンピラゾロン含浸フィルター 収納済カセットSKC(環境測定)
29,980税込32,978
1箱(10個)
46日以内出荷
ジイソシアネート(HDI、2,6-TDI、2,4-TDI)サンプリング用ピリジンピラゾロン含浸フィルターカセットです。組立の必要がないので便利です。
仕様ジイソシアネートサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
OVSチューブホルダー Vタイプ SKC(環境測定)OVSチューブホルダー VタイプSKC(環境測定)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
個人サンプリングの際にOVSチューブを襟元に取り付けるホルダーです。
アスベストカセット グリッド無し収納済 SKC(環境測定)アスベストカセット グリッド無し収納済SKC(環境測定)
21,980税込24,178
1箱(50個)
4日以内出荷
空気中の浮遊アスベストの捕集に使用するΦ25mmMCEフィルター収納済みカセットです。グリッド無です。
仕様オートクレーブ:可能材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
チャコールチューブ SKC(環境測定)チャコールチューブSKC(環境測定)
12,980税込14,278
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)寸法(mm)6×70
低流量定圧力コントローラー (CPC) SKC(環境測定)低流量定圧力コントローラー (CPC)SKC(環境測定)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)に設定する際に使用する調整弁です。AirChek 52,XR5000, AirCHEK Essential, TOUCH, Connect向け。別途低流量チューブホルダーやチューブカバーが必要です。
低流量定圧力一体型チューブホルダー SKC(環境測定)低流量定圧力一体型チューブホルダーSKC(環境測定)
25,980税込28,578
1個
48日以内出荷
AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する一連の一体型チューブホルダーです。CPC(調整弁)が不要です。
MCEメンブレンフィルター サポートパッド有り SKC(環境測定)MCEメンブレンフィルター サポートパッド有りSKC(環境測定)
17,980税込19,778
1箱(100枚)
4日以内出荷
空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:37 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドを含みます。
エアーサンプリングポンプ QuickTake 30 SKC(環境測定)エアーサンプリングポンプ QuickTake 30SKC(環境測定)
399,800税込439,780
1個
48日以内出荷
広い流量範囲(10-30L/min)を持ちながら、2.2kgと軽量で持ち運びに便利な設計。圧損にも強く粉じんサンプリングやアスベスト測定に最適です。
仕様流量範囲:10~30 L/min電源リチウムイオン電池動作時間14時間流量精度±5%
testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ testo(テストー)testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズtesto(テストー)
97,980税込107,778
1個ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
本体:testo440/440dP/400
デジタル粉じん計 LD-3S SIBATA(柴田科学)デジタル粉じん計 LD-3SSIBATA(柴田科学)
248,800税込273,680
1台
4日以内出荷
ビル環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。
仕様吸引:ファンモーター測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)測定精度±10%(標準粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式
気象計 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)気象計 FLD-1用SIBATA(柴田科学)
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
PM2.5サイクロン FLD-1用 SIBATA(柴田科学)PM2.5サイクロン FLD-1用SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃)  露点・湿球計測 BS-GM1361+ bitstrongセンサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50~300℃) 露点・湿球計測 BS-GM1361+bitstrong
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
・視認性抜群のセパレート式:本体とセンサープローブが分離しているため、空調ダクトの奥、サーバーラックの裏側、装置内部など、目視が困難な狭所へセンサーのみを挿入し、手元(またはスマホ)で数値を読み取ることができます。 ・安定した計測性能:長時間の運用を可能にする低消費電力設計を特徴とし、現場での信頼できるデータ収集をサポートします。 ・露点・湿球温度表示:通常の温度・湿度に加え、結露リスクの判定に役立つ露点温度(DP)と湿球温度(WB)の表示に対応しています。 ・300℃までの高温測定:付属のK型熱電対センサーを使用することで、最大300℃までの高温域を測定可能です。 ・最大999件のメモリ記録:測定値を最大999件まで本体メモリに記録可能です。任意の時間間隔での自動記録(ロギング)に対応しており、無人でのトレンドデータ収集を実現します。 ・スマホ連携で業務効率化:専用アプリ「MeterLAB」を使用し、スマートフォンとBluetooth接続が可能。リアルタイム監視やデータ回収をワイヤレスで行えます。 ・また、記録データをスマホへ転送しExcel形式で書き出せるため、報告書作成を大幅に効率化します。 ・三脚固定:背面に三脚用ネジ穴(1/4インチ)を装備。三脚等で固定して離れた場所からモニタリング可能です。
用途・空調・設備業: 天井ダクトや吹き出し口の測定、ビルメンテナンス時の巡回記録。 ・製造・生産技術: 乾燥工程(ドライヤー)の温度管理(~300℃)、樹脂成形金型の表面温度測定、モーター軸受の点検。 ・倉庫・物流: 医薬品・化学薬品倉庫の定点監視、スマホを用いた非接触での庫内データ回収。 ・サーバー・IT設備: サーバーラック内の吸排気温度チェック、ホットアイルの環境測定。 ・塗装・施工管理: 塗装前の露点温度チェック(結露防止)、コンクリート養生時の温度管理。寸法(mm)106×236.7×37.99質量(g)287.4温度測定範囲(℃)環境:-10~+50/露点・湿球:-20~+50使用乾電池単4(1.5V)×4本測定精度(%)環境湿度:±5測定速度(秒)環境温度:30/環境湿度:6/露点・湿球温度:30保管温湿度範囲-20~+60℃/0~90%RH応答速度K型熱電対温度測定:±2.0℃または±0.4%温度分解能(℃)環境:0.1/露点・湿球:0.1動作温度(℃)-10~50関連資料(0.45MB)動作湿度(%RH)≦80(結露なきこと)入力熱電対/測定温度範囲K型/-50~+300℃測定精度(℃)環境温度:±1.0/K型熱電対温度:0.1/露点・湿球温度:±2湿度測定範囲(%RH)0~99.9分解能(%RH)0.1
一酸化炭素モニター BS-GM8805 bitstrong一酸化炭素モニター BS-GM8805bitstrong
16,980税込18,678
1個
当日出荷
一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。 鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。 石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。 安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。 安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。 堅牢なシェルと堅牢な電気特性。 0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。 明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。 バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。 センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。
長さ(mm)136幅(mm)56厚さ(mm)30測定範囲0~1000ppm質量(g)104電源(V)1.5・単4電池2本反応時間60秒センサー電気化学 COセンサー周波数1ppm使用環境条件0~50℃、10~90%RH検知ガス空気中のCO関連資料(0.51MB)
百葉箱 エスコ百葉箱エスコ
172,100税込189,310
1台
翌日出荷
本体組立済みの為、簡単設置。
付属品脚4本、取付ボルト(3/8”×125mm)×8本質量(kg)本体約20/脚4本約14外寸(mm)620×620×1500内寸(mm)300×300×450
百葉箱(壁掛け) エスコ百葉箱(壁掛け)エスコ
98,300税込108,130
1台
翌日出荷
壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
質量(kg)10外寸(mm)425×330×650内寸(mm)200×127×390取付穴径(Φmm)【ボルト】5
リフレクトメーター(クリプトメーター) アミッタリリフレクトメーター(クリプトメーター)アミッタリ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
仕様(測定域(センサー開口部))7×14mm(楕円形)付属品本体、標準ボード(黒、白、各1)、テストボード(黒、白、各1)、電源アダプター、光学クリーニングクロス、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)141×45×79測定範囲0~100質量(g)310電源3.7V、リチウムバッテリー分解能0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40繰返し精度0.3使用環境湿度(%)85以下
ガス検知管 電動吸引式 191TP アクリロニトリル 191シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 191TP アクリロニトリル 191シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:191TP アクリロニトリル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:アクリロニトリル●▼測定範囲:0.2~12.6ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 12TP シアン化水素 12シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 12TP シアン化水素 12シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:12TP シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:0.3~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 4TP 硫化水素 ガステックガス検知管 電動吸引式 4TP 硫化水素ガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:4TP 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.1~2.88ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 152TP メチルエチルケトン 152シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:152TP メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●●測定ガス名:メチルエチルケトン●▼測定範囲:20~300ppm●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 17TP フッ化水素 17シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 17TP フッ化水素 17シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:17TP フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:フッ化水素●▼測定範囲:0.05~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 91TP ホルムアルデヒド 91シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 91TP ホルムアルデヒド 91シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
17日以内出荷から21日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91TP ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~1.75ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 111TP メタノール 111シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 111TP メタノール 111シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:111TP メタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:メタノール●▼測定範囲:20~300ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 102TP ヘキサン 102シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 102TP ヘキサン 102シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:102TP ヘキサン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:ヘキサン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入)●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 122TP トルエン 122シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 122TP トルエン 122シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122TP トルエン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 132TP トリクロロエチレン 132シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 132TP トリクロロエチレン 132シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:132TP トリクロロエチレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:トリクロロエチレン●▼測定範囲:1~33ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 133TP テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 133TP テトラクロロエチレン 133シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:133TP テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:テトラクロロエチレン●▼測定範囲:2.5~84ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 123TP キシレン 123シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 123TP キシレン 123シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:123TP キシレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入) ※1回2本使用●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 163TPM エチレンオキシド 163シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 163TPM エチレンオキシド 163シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
17日以内出荷から21日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:163TPM エチレンオキシド●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:エチレンオキシド●▼測定範囲:1~50ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 163TP エチレンオキシド 163シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 163TP エチレンオキシド 163シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:163TP エチレンオキシド●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:エチレンオキシド●▼測定範囲:0.1~5ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 113TP イソプロピルアルコール 113シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 113TP イソプロピルアルコール 113シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
15日以内出荷から18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:113TP イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:イソプロピルアルコール●▼測定範囲:20~400ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 151TP アセトン 151シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 151TP アセトン 151シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:151TP アセトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):27(要冷蔵)●●測定ガス名:アセトン●▼測定範囲:25~800ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 8TP 塩素 ガステックガス検知管 電動吸引式 8TP 塩素ガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:8TP 塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:塩素●▼測定範囲:0.05~0.6ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 122P トルエン 122シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122P トルエン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:エチルベンゼン●▼測定範囲:110~2750μg/m3●▼特記事項:換算係数使用●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:540~13500μg/m3●▼特記事項:換算係数使用、厚生労働省指針値,学校環境衛生●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:100~7000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 91PL ホルムアルデヒド 91シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 91PL ホルムアルデヒド 91シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91PL ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~0.80ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。保管環境冷蔵校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 91P ホルムアルデヒド 91シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 91P ホルムアルデヒド 91シリーズガステック
9,998税込10,998
1箱
17日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91P ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.02~1.44ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。保管環境冷蔵校正証明書一般校正
温度湿度計 BS-WT83 bitstrong温度湿度計 BS-WT83bitstrong
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
付属品乾電池3個、専用ケース、説明書寸法(mm)184×56×36質量(g)129.2温度(℃)湿球:-20~50、±2 ( 最大応答時間 30秒 )'温度測定範囲(℃)-20~70、±1 ( 最大応答時間 30秒 )露点温度範囲(℃)-20~50、±2 ( 最大応答時間 30秒 )電池1.5V、AAA、3個、乾電池動作電流(mA)バックライトなし:約13、 バックライト付:約17取扱説明書(0.4MB)相対湿度(%RH)0~100、±4 ( 最大応答時間 30秒 )
環境測定その他関連用品