環境測定その他関連用品 :「校正証明書」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
測定データはエクセルでメール送信も簡単。
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズD-2Xシリーズ
内部液#300(KCl)
仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C
型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ
質量(g)120
用途一般的な水溶液中の臭化物イオン濃度の測定のほかに、薬品工業などのプラント管理用として
セット内容臭化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中の銅イオン濃度の測定、一般河川、湖沼などの銅イオン測定又は、メッキ工業、金属工業、顔料製造などのプラント管理に
セット内容銅イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途製紙工場、鉱山などからの排水中の硫化物イオン濃度の測定又は、金属、鉄鋼などの工業プラント管理用として
セット内容硫化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液のほかに薬品工業、写真工業などの銀イオン濃度の測定に
セット内容銀イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途工場排水、一般河川及び湖沼などのシアン化物イオン濃度の測定、薬品工場、メッキ工業などのプラント管理用に
セット内容シアン化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部スリーブ
使用pH範囲0~12
内部液300(KCl)
用途一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般、湖沼などの鉛イオン濃度の測定、または金属鉱山、精練所、化学工場などの排水管理にも
セット内容鉛イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中のヨウ化物イオン濃度測定のほかに薬品工業などのプラント管理用として
セット内容ヨウ化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途工場排水、一般河川、湖沼などのチオシアン酸イオン濃度の測定または薬品工業などのプラント管理として
セット内容チオシアン酸イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122TP トルエン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:113TP イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:イソプロピルアルコール●▼測定範囲:20~400ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:133TP テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:テトラクロロエチレン●▼測定範囲:2.5~84ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
呼吸用圧縮空気(ボンベまたはコンプレッサー)の不純物を測定する検知管です。(株)重松製作所のエアチェッカーに対応しています。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91P ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.02~1.44ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91PL ホルムアルデヒド●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~0.80ppm●▼特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:151TP アセトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):27(要冷蔵)●●測定ガス名:アセトン●▼測定範囲:25~800ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:91TP ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.01~1.75ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:163TP エチレンオキシド●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:エチレンオキシド●▼測定範囲:0.1~5ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます/GSP-400FT用。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:4TP 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.1~2.88ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:9P 二酸化窒素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.02~0.20ppm●▼特記事項:学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:163TPM エチレンオキシド●1箱の測定回数:5●有効期限(月):12(要冷蔵)●●測定ガス名:エチレンオキシド●▼測定範囲:1~50ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:127P p-ジクロロベンゼン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:p-ジクロロペンゼン●▼測定範囲:100~3000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:12TP シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:0.3~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:8TP 塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:塩素●▼測定範囲:0.05~0.6ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置GSP-300FT-2(1-8141-01)が必要です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:152TP メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●●測定ガス名:メチルエチルケトン●▼測定範囲:20~300ppm●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:17TP フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●●測定ガス名:フッ化水素●▼測定範囲:0.05~9.0ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:111TP メタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●●測定ガス名:メタノール●▼測定範囲:20~300ppm●入数:1箱(10本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:123TP キシレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入) ※1回2本使用●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122P トルエン●入数:1箱(5本入)●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:エチルベンゼン●▼測定範囲:110~2750μg/m3●▼特記事項:換算係数使用●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:540~13500μg/m3●▼特記事項:換算係数使用、厚生労働省指針値,学校環境衛生●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:100~7000μg/m3●▼特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:191TP アクリロニトリル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:アクリロニトリル●▼測定範囲:0.2~12.6ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:102TP ヘキサン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:ヘキサン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入)●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。
校正証明書一般校正
1
2
3
次へ
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。