絞り込み
ブランド
  • カネテック(6)
  • 菱小(3)
呼び寸法
  • 200×600
  • 100×175(8)
  • 100×250(5)
  • 105×175(6)
  • 125×250(10)
  • 150×150(9)
  • 150×300(22)
  • 150×350(12)
  • 150×450(16)
  • 160(6)
  • 200(7)
  • 200×400(10)
  • 200×450(7)
  • 200×500(13)
  • 250(6)
  • 250×500(5)
  • 250×600(5)
  • 300×500(6)
  • 300×600(5)
  • 400(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットチャックとは、被削材を磁力で固定する工具です。マグネットチャックは3種類に分類され、それぞれ電磁チャック・永電磁チャック・永磁チャックと呼ばれています。電磁チャックは被削材の固定に電気が必要です。通電による発熱の影響がありますが、チャックサイズの大型化は容易なので、厚い物や大型の被削材の加工に向いています。永電磁チャックは被削材の着脱時のみに通電するタイプです。電気の使用が瞬間的なので省エネですし、発熱の影響も少ないため精度の高い加工に適しています。永磁チャックは電気を全く使用しないタイプです。そのため、発熱の影響がなく液中での使用も可能。小型の物や高精度の加工に向いています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力角形永磁チャック カネテック強力角形永磁チャックカネテック
729,800税込802,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
電磁チャック(研削用) カネテック電磁チャック(研削用)カネテック
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷から110日以内出荷
主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。高い剛性、信頼性抜群の精度です。環境に配慮したはんだレスタイプです。研削用途で最もベーシックな標準チャックです。製造上必要なハンダを廃止、特殊樹脂を採用し環境に優しい製品です。
用途研削作業用
強力可傾形電磁チャック カネテック強力可傾形電磁チャックカネテック
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
吸着力が強力です。治工具、金型などの傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に。
高さ(mm)175電圧(V)DC90
角形可傾式電磁チャック 菱小角形可傾式電磁チャック菱小
949,800税込1,044,780
1台
8日以内出荷
回転角度が自由に得られる機構です。 温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
角形電磁ピッチレスチャック 菱小角形電磁ピッチレスチャック菱小
669,800税込736,780
1台
8日以内出荷
小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。 ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。 大きなワークの研削も可能です。
用途小物、薄物のワーク研削に電圧(V)DC100適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
研削用角形電磁チャック 菱小研削用角形電磁チャック菱小
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100
超強力波電磁チャック カネテック超強力波電磁チャックカネテック
539,800税込593,780
1個
61日以内出荷
重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。 取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。 ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。
用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。電圧DC90V
角形永磁マイクロピッチチャック カネテック角形永磁マイクロピッチチャックカネテック
649,800税込714,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
可傾式強力永磁ブロック カネテック可傾式強力永磁ブロックカネテック
999,800税込1,099,780
1台
60日以内出荷
強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。 エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。 傾斜角度は手前90°~後方90°の間で自由に設定が可能です。
用途傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。寸法H1(mm)112全高H2(mm)177
マグネットチャック