11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊上能力(kg)から絞り込む
ハンドマグネットリフター モノタロウハンドマグネットリフターモノタロウ(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)吊上能力(kg)30質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットハンドリフター ラクテムマグネットハンドリフターラクテム
11,480税込12,628
1個
当日出荷
鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。材質【レバー部】鉄/クロメート吸着力(N)294本体部アルミ合金/黒アルマイト持ち手アルミ合金/シルバー塗装使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
ハンドリフティングマグネット テクノプランハンドリフティングマグネットテクノプラン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
永磁リフティングマグネット PLS 菱小永磁リフティングマグネット PLS菱小
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
永磁リフティングマグネット テクノプラン永磁リフティングマグネットテクノプラン
69,980税込76,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドリフティングマグネット VERTEX(バーテックス)ハンドリフティングマグネットVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140吸着力(N)1470質量(kg)2.5
ハンドリフマ カネテックハンドリフマカネテック
37,980税込41,778
1個
当日出荷
運搬物の着脱がスムーズにできます 正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。 T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×120×52ハンドル長さ(mm)49吸着力(N[kgf])吊上1500[150]トラスコ品番406-3333質量(kg)3.0吊上能力(kg)(鋼板)20
永磁リフマ カネテック永磁リフマカネテック
369,800税込406,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。 これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中) 前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
ハンドリフマ カネテックハンドリフマカネテック
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。 ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32ハンドル長さ(mm)200その他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。質量(kg)2.5
永磁リフティングマグネット ギガ・セレクション永磁リフティングマグネットギガ・セレクション
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
リフティングマグネット VERTEX(バーテックス)リフティングマグネットVERTEX(バーテックス)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷

リフマ(リフティングマグネット)』には他にこんなカテゴリがあります

永磁リフマー特集
おすすめ人気ランキング
永磁リフマ