マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(191件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マグネットベース モノタロウマグネットベースモノタロウ(181件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベース フレキシブルタイプモノタロウ(39件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6吸着力(N[kgf])800[80]主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
ミニマグネットホルダ台 モノタロウミニマグネットホルダ台モノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])400[40]取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mmマグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35質量(kg)0.213材質ネオジム磁石
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベースミニ フレキシブルタイプモノタロウ(27件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8吸着力(N[kgf])400[40]主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
マグネットベース (標準型) カネテックマグネットベース (標準型)カネテック(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
微動送りマグネットベース モノタロウ微動送りマグネットベースモノタロウ(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。取付ねじ穴サイズM8×1.25質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
αマグネットホルダ台 TRUSCOαマグネットホルダ台TRUSCO(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(11件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])1500[150]取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)50×117×52
ミニマグネットベース モノタロウミニマグネットベースモノタロウ(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。質量(kg)0.38ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35
マグネットスタンド シンワ測定マグネットスタンドシンワ測定(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド材質本体:鋳鉄寸法(mm)235×80×58吸着力(N[kgf])600[60]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
ミニロックタイプ マグネットベース TRUSCOミニロックタイプ マグネットベースTRUSCO(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)250取付ねじM5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55マグネット部寸法(mm)30×35×35
マグネットホルダ台 カネテックマグネットホルダ台カネテック(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。吸着力(N[kgf])800[80]取付ねじ穴サイズM8×1.25深7トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベース フレキシブル支柱タイプ モノタロウマグネットベース フレキシブル支柱タイプモノタロウ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に吸着力(N[kgf])800[80]質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)305主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×60×55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マグネットスタンド用部品 シンワ測定マグネットスタンド用部品シンワ測定(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
専用部品
T字ボルト テクノプランT字ボルトテクノプラン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質/処理SS400/黒染め
MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ) ノガMB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ)ノガ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ハイロックベース(メカロック式) カネテックハイロックベース(メカロック式)カネテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。機能微動調整機構メカロック式仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機)マグネットベース ロックタイプSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
ミニマグネットホルダ台 杉原産業ミニマグネットホルダ台杉原産業
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
上金具 テクノプラン上金具テクノプラン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付) ノガMB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付)ノガ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
アズワン品番64-8605-72
MBーB用下金具 カネテックMBーB用下金具カネテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番808-6045質量(g)77タイプ
マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)マグネチックスタンドMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
強力な吸着力で工作機械・治具等に吸着しますので、ダイヤルゲージ、テストインジケータ等を取付けての検査や、現場での応用範囲の広いスタンドです。 縦・横の取付け穴とブッシュによりΦ6、Φ8のダイヤルゲージ、テストインジケータ等が取付けられます。
吸着力(N)約600トラスコ品番273-6357取付穴径(Φmm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55主柱サイズ(mm)Φ12×177支柱サイズ(mm)Φ10×165ミツトヨ品番7010-10
テスラメータ(磁束密度計) カネテックテスラメータ(磁束密度計)カネテック
139,800税込153,780
1個
当日出荷
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
ミニフレキシブルマグネットベース 杉原産業ミニフレキシブルマグネットベース杉原産業
3,888税込4,277
1台
当日出荷
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持型式(ホルダ台)SKS-C4-M5質量(g)350吸着力(N)(ホルダ台)400アーム長さ(mm)150取付部(測定器)8Φ計測器取付部/アリ溝6.5耐荷重(N)15アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
マグネットベース ミニタイプ SK(新潟精機)マグネットベース ミニタイプSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
欠品中
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)250仕様アリ溝無主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)最大100
下金具 テクノプラン下金具テクノプラン
989税込1,088
1個
当日出荷
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
太主柱タイプ マグネットベース TRUSCO太主柱タイプ マグネットベースTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7139質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165マグネット部寸法(mm)50×60×55
アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガアーム先端微調整機構付標準ホルダーノガ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
マグネットベース テクノプランマグネットベーステクノプラン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
用途ダイヤルゲージ等の測定保持具吸着力(N)1274取付ねじ穴サイズM10×1.5質量(kg)3ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
マグネット式ミニベース TRUSCOマグネット式ミニベースTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
吸着力(N)200仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600)トラスコ品番229-4079質量(kg)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33ダイヤルゲージ取付穴(mm)6主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82
マグネットスイッチ SUSナット付 FSC藤原産業マグネットスイッチ SUSナット付FSC藤原産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトで高磁力の切替式マグネットホルダー台です。ステンレス製M8接続ネジを採用し、繰り返しの取り外しにも強い頑丈な構造です。吸着面はV溝形状で、パイプや丸棒などの曲面にも安定して取り付けできます。また、切替スイッチの反対側の面も吸着可能で、幅広い用途にお使いいただけます。
質量(kg)1取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 ネジ深さ7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
マグネットスタンド ニューストロング販売マグネットスタンドニューストロング販売
2,498税込2,748
1台
当日出荷
磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。マグネットベース 測定器保持具です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定の固定等に。トラスコ品番176-4857セット内容測定用柱付吸着力(N)800ねじ寸法M8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース ニューストロング販売マグネットベースニューストロング販売(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。吸着面は 底:V型・奥:凹形で 用途に合わせて選定できます。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定・治具のベース・溶接の固定等に。仕様【吸着面】底面(V形)/後面(凹形)トラスコ品番118-1878質量(g)950吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55取付ねじM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットベース用下金具MBーCMF1010 カネテックマグネットベース用下金具MBーCMF1010カネテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
マグネットベース