マグネットベース :「表示器」の検索結果
マグネットベースとは、テストインジケータやダイヤルゲージなど、各種測定器具を磁石で吸着固定する保持器具です。工作機械上など、磁石が吸着する場所であれば平面、曲面を選ばず任意の場所に素早く固定できます。アームの長短やアーム径の大小、微動調節機構の有無、磁石の吸着力やクランプの保持力、吸着のオンオフ切り替えスイッチの有無など様々な機種が存在。テストインジケータでの検査や、被削材の寸法などをダイヤルゲージで測定する際の保持器具として幅広く使用されています。
関連キーワード
カラー液晶表示、連続6時間使用可能です。充電器が付属しています。
付属品充電器:あり
トラスコ品番369-8169
セット内容本体、水平プローブ、革カバー、単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)、充電器
幅(mm)65
高さ(mm)115
タイプ水平型
奥行(mm)20
電源(V)単四ニッケル水素充電池(1.2×2本)
コード長さ(m)1
プローブPA-400T
分解能0.01mT
1台
¥81,980
税込¥90,178
21日以内出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。